絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(5)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(1)
  • ADVANTEC(1)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1)
最高使用温度(℃)
  • 40
  • 38(2)
  • 45(1)
  • 50(3)
  • 51(4)
  • 52(1)
  • 60(75)
  • 70(2)
  • 71(3)
  • 80(114)
  • 82(1)
  • 83(2)
  • 90(4)
  • 93.3(1)
  • 120(3)
  • 121(7)
  • 149(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
純水製造・純水関連とは、純水を製造する器具やフィルター、滅菌精製水、脱イオン水などです。純水製造装置や器具は、研究・実験の現場での洗浄用や電子工業用水、メッキ用水、レンズ洗浄用水などで利用できます。各種のフィルターは、工業用水や井戸水のろ過、鉄さびや酸・アルカリ薬品のろ過など広い用途に利用できます。イオン交換法を用いた精製水をはじめ、フィルター、純水製造器など予算に応じて豊富な種類があります。フィルターは、臭いの除去に優れた活性炭、ポリエステル製など用途に合わせたものがあります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタハウジング 富士フイルムイメージングシステムズフィルタハウジング富士フイルムイメージングシステムズ
17,980税込19,778
1個
76日以内出荷
材質AD樹脂、ABS樹脂、EPDM寸法(mm)Φ121×345接続口径3/4インチPT(20A)最大使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)40
トーセル TCNシリーズ ADVANTECトーセル TCNシリーズADVANTEC
18,980税込20,878
1本
33日以内出荷から43日以内出荷
水など表面張力が高い液体の濾過でも、アルコールなどによるプレウェットの必要が無く、濾過初期の薬液の廃棄量の削減や作業効率のアップが期待できます。
材質ガスケット、Oリング:エチレンプロピレン寸法(mm)250フィルターカートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)
Zeta Plus(TM) 吸着デプスフィルター バイオキャップ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Zeta Plus(TM) 吸着デプスフィルター バイオキャップSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
33,980税込37,378
1箱(4個)
63日以内出荷から76日以内出荷
実験室レベルのプロセス開発・スケールアップなどを目的にした少量ろ過に適用 生物製剤・バイオプロセス・製薬の分野に適当 Zeta Plus(TM)メディアを使用したカプセルフィルター 様々な実生産条件に柔軟に対応 使い捨てタイプ 用途に合わせて選択可能 3種類(25、1000、2000)のカプセルサイズ オートクレーブ滅菌が可能 製薬グレード プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合 ドラッグマスターファイル(DMF)に登録
用途製薬、バイオテクノロジー分野のラボ及びパイロットプラント、細胞培養液からの細胞、細胞破片の除去、細胞培養液の清澄ろ過、DNA除去、脂質除去、エンドトキシン除去 等
Betafine(TM)ポリプロピレンプリーツフィルターカプセル PPGシリーズ 3M(スリーエム)Betafine(TM)ポリプロピレンプリーツフィルターカプセル PPGシリーズ3M(スリーエム)
26,980税込29,678
1箱(1本)
71日以内出荷から75日以内出荷
製薬業界の要求に準じた製薬用グレード Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 幅広い耐薬品性 低溶出 高流量・低圧力損失・ロングライフ 製薬グレード 21CFR記載の材料を使用 プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合 ドラッグマスターファイル(DMF)に登録
用途医薬品製造工程での微粒子除去及び清澄ろ過、LVP・SVP・点眼薬、血清、ワクチン、培地、バッファー、溶剤、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)40材質(構成パーツ)ポリプロピレン
LifeASSURE(TM) 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカプセル PLAシリーズ 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM) 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカプセル PLAシリーズ3M(スリーエム)
1箱(1本)
欠品中
少量、中量のろ過に適した小型で取り扱いの簡単なフィルターです。 ラボスケールのろ過テスト用としてもお使いいただけます。
材質ナイロン最高使用温度(℃)40接続形状(端末) 1.5""サニタリーへルール材質(構成パーツ)ポリプロピレン
LifeASSURE(TM) エアー滅菌用PTFEメンブレンフィルターカートリッジ PFSシリーズ 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM) エアー滅菌用PTFEメンブレンフィルターカートリッジ PFSシリーズ3M(スリーエム)
299,800税込329,780
1箱(1本)
119日以内出荷から120日以内出荷
FDAガイドラインで定められたろ過滅菌グレードフィルター 低圧力損失、高流量。大きなろ過面積。従来品の約1/2のサイズで同等の性能が得られるので、経済的なろ過が可能。 21CFR記載の材料を使用。ドラッグマスターファイル(DMF)に等億、プラスチックUSPクラスⅥ生物学的試験の基準に適合。製薬用として安心して使用可能。 全品出荷前に完全性試験済み、保証されたフィルター性能 ISO9001認証取得工場で製造、安定したフィルター品質保証体制。
用途無菌工程タンクのエアーベント、無菌充填ライン等のエアーろ過滅菌、凍結乾燥機の無菌エアーベント、オートクレーブのエアーベント、ブローフィルマシーンのエアーろ過滅菌、発酵タンクの排気用ベントフィルター、発酵用エアレーションろ過滅菌、各種ガスのろ過滅菌ろ過精度(μm)0.2材質(ろ材)PTFE
LifeASSURE  滅菌用PESメンブレンフィルター PDAシリーズ 3M(スリーエム)LifeASSURE 滅菌用PESメンブレンフィルター PDAシリーズ3M(スリーエム)
1個
欠品中
プレフィルター層とファイナルフィルター層の二層構造。 高い異物捕捉能力で目詰まりを起こしにくく、処理量の向上が可能。高流量で短時間での処理が可能。ろ過コストの低減が可能。 Advanced Pleat Technology構造(APT構造)採用。大きなろ過面積(0.78m2/10インチカートリッジ)。ろ過面積を有効に活用したろ過が可能で処理量の向上が可能。 全数出荷前に完全性試験により性能を確認済み。保証されたフィルター性能。 21CFR記載の材料を使用。ドラッグマスターファイル(DMF)に登録。 プラスチックUSPクラスⅥ生物学的試験の基準に適合。品質証明書添付。
用途製薬、バイオプロセス、生物学的製剤(SVP、LVP、点眼薬、血液分画製剤、ワクチン、細胞培養液、培地、バッファー等)ろ過精度(μm)0.2材質ろ材:ポリエーテルスルホン、本体:ポリプロピレン
LifeASSURE  エアー滅菌用PTFEメンブレンフィルター PFSシリーズ 3M(スリーエム)LifeASSURE エアー滅菌用PTFEメンブレンフィルター PFSシリーズ3M(スリーエム)
62,980税込69,278
1個
119日以内出荷
FDAガイドラインで定められたろ過滅菌グレードフィルター。 低圧力損失、高流量。大きなろ過面積。従来品の約1/2のサイズで同等の性能が得られるので、経済的なろ過が可能。 21CFR記載の材料を使用。ドラッグマスターファイル(DMF)に登録。プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合。 製薬用として安心して使用可能。 全品出荷前に完全性試験済み(保証されたフィルター性能) ISO9001認定取得工場で製造(安定したフィルター品質保証体制)
用途無菌工程タンクのエアーベント、無菌充填ライン等のエアーろ過滅菌、凍結乾燥機の無菌エアーベント、オートクレーブのエアーベント、ブローフィルマシーンのエアーろ過滅菌、発酵タンクの排気用ベントフィルター、発酵用エアレーションろ過滅菌、各種ガスのろ過滅菌ろ過精度(μm)0.2材質ろ材:PTFEメンブレン、本体:ポリプロピレン
純水製造機特集
おすすめ人気ランキング
純水製造・純水関連