純水製造・純水関連 :「水 実験」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。
除去率の優れたフィルムテック社の逆浸透膜です。
このRO逆浸透膜に通すことで、90~98%程度の不純物を除去した純水ができます。
交換時期のおおよその目安:水道水で 3~5年、井戸水で 1~3年(水圧や頻度などの条件によって異なります)
種別ポリアミド薄膜
最高使用圧力(MPa)0.7
最高使用温度(℃)45
除去率(%)95~98
実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。
ケース一体型ですので、装置から外してそのままはめ込むだけで簡単です。
用途実験用、浄水器の交換カートリッジとして。
付属品ホースニップル:PT1/4×Φ6.5mm/2個
寸法(mm)Φ50×255
接続口径PT1/4"
使用温度範囲(℃)2~40
最大流量(L/min)2
適合チューブ内径(Φmm)6.35
標準流量(L/min)1
ROメンブレンフィルターを単体で使用する場合の標準的なハウジングのセットです。
排水調節ニードルも付いていますので、実験等に便利です。
その他耐圧1MPa以上、1/4インチのチューブをお使いください。
セット内容ハウジング本体、排水調節ニードル、1/4インチチューブ青、白各1m、固定クリップ、接続ジョイント(PT1/8×1/4”)×3個、(PT1/4×1/4”)×3個
最高使用圧力(MPa)0.8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ろ過工程【例:水道水の場合】水道水→チューブ(別売)→活性炭フィルター入りハウジングもしくはケース一体型フィルター(別売)→チューブ→MRFC本体→チューブ→純水
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。