純水製造・純水関連 :「塗料 洗浄」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
少量のろ過に適しており、テーブルテストやフィルター選定時の評価用途に適しています。
フィルターカートリッジMJシリーズのスモールサイズです。
用途一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、洗浄用水
材質本体:ポレオレフィン複合繊維、Oリング:EPR(オプションで他材質に変更可)
質量(g)300
内径×外径(Φmm)26×65
最高使用温度(℃)80
外径(mm)65
内径(mm)26
長さ(inch)2
推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
適合ハウジング1ZMRA02
フィルターカートリッジ3本用のステンレス製ハウジングです。
カバー、シェル、ヘッドに分解できるスリーピース構造のため、簡単・確実に洗浄を行うことが出来ます。
中流量のろ過にご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
接続口径Rc1 1/2(40A)
材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:ステンレス(SUS304)、シェルガスケット:NBR、ロッドナットガスケット:PTFE
外径(Φmm)190
設計圧力(MPa)0.98
設計温度(℃)120
フィルターカートリッジ3本用のステンレス製ハウジングです。
カバー、シェル、ヘッドに分解できるスリーピース構造のため、簡単・確実に洗浄を行うことが出来ます。
中流量のろ過にご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
接続口径Rc1 1/2(40A)
材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ合金(SUS304)、シェルガスケット:PTFE、ロッドナットガスケット:PTFE
外径(Φmm)190
設計圧力(MPa)0.49
設計温度(℃)120
ゲル状異物の除去に効果的
REBel(TM)テクノロジー
ポリプロピレン繊維押し出し成型技術により、コアレス構造にも関わらず、非常に高強度
堅固なデプス構造
高差圧下でも異物の吹き抜けを防止
フィルターライフを通じて優れた粒子除去能力を持続
高い異物保持能力
表面の溝加工による有効ろ過面積の増大
表面閉塞をおこさずライフが長持ち
オールポリプロピレンのクリーンな構造
幅広い用途に使用可能
つなぎ目のない一体構造
粉砕または焼却しての廃棄が可能
用途メッキ、冷却水、部品洗浄、接着剤、粘着剤、化学中間製品、インク、塗料、液晶製造工程、プリント基板
材質ポリプロピレン
中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆した複合繊維の熱成形体で構成された耐圧強度に優れたろ材構造をしており、
これに密度勾配を付与することで、微粒子を効率良く、安定して捕捉することが出来ます。
また、製造工程でろ材繊維を洗浄することにより、ろ液の泡立ちや白濁の発生を最小限に抑えました。
用途工業/一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ
電子/フィルムコーティング液、粘着剤のろ過
食品/各種飲料、仕込み水、洗浄用水 等
最高使用温度(℃)80
材質(ろ材)ポリオレフィン
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く、安定して捕捉できます
中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆しており耐圧強度に優れています
塗装のハジキ性にも対応しています
用途一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ。各種飲料、仕込み水、洗浄用水。フィルムコーティング溶液、粘着剤など。
用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過、冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過
仕様(シェル、カバー)溶接
材質ステンレス(316SS)、ガスケット:PTFE
外径(mm)96
設計圧力(MPa)0.98
耐久性が高く、高流量に対応できます
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
トラスコ品番149-3673
1個
¥91,980
税込¥101,178
翌々日出荷
耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
接続口径Rc2 (50A)
材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:ステンレス(SUS304)、シェルガスケット:PTFE
外径(Φmm)240
耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ、シェルガスケット:NBR
外径(Φmm)240
接続口径Rc2 (50A)
耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過
接続口径Rc1 1/2(40A)
材質本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:ステンレス(SUS304)、シェルガスケット・ロッドナットガスケット:PTFE
標準流量(m3/h)2~10
外径(mm)190
設計圧力(MPa)0.98
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過
接続口径Rc2(50A)
材質本体:ステンレス(304SST)、Oリング:NBR、ガスケット:PTFE
標準流量(m3/h)12~24
設計圧力(MPa)1
250mmタイプのフィルターカートリッジ1本用のステンレス製ハウジングです。
耐圧性が高く、高粘度流体を、高圧で流す用途などにも適しています。
上部のフタを開けてフィルター交換ができるため、交換時の液漏れ・液だれを防ぐことができます。
コンパクトなサイズのため、狭いスペースにも設置可能です。
用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過。
トラスコ品番149-3469
接続口径Rc1 (30A)
材質/仕上本体:ステンレス(SUS316L相当及びSUS316相当)、シェルガスケット:PTFE、ロッドナットガスケット:PTFE
質量(kg)2.8
高さ(mm)335
外径(Φmm)96
適合フィルターBTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本
設計圧力(MPa)0.98
設計温度(℃)120
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
分級ろ過に優れた効果を発揮
複合繊維を熱溶着
非常に少ないメディアミグレーション(ろ材の脱落)
中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを使用した繊維の両材質間の溶融温度の差により、均一な空隙を持つ理想的な配列のろ材を形成
グレードごとにベータ値1000のろ過精度を確保
低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力
接着剤が使用されていない、安全性の高いフィルター
機械的強度に優れた、堅牢なメディア構造
高差圧下でも安定したろ過性能を維持
特殊なフィルターメディアを挿入した独自の構造
用途一般化学、石油化学、メッキ、樹脂、磁性塗料、塗料、インキ、写真乳剤、純水、CMP、研磨剤、各種溶剤、液糖、仕込み水、各種飲料、洗浄用水、製造用水、洗浄水、各種薬品
積層セラミックス電子部品製造各工程
CMPスラリー(ヒュームドシリカ、コロイダルシリカ、セリア等の分散液)の製造 工程および半導体製造工程
セラミックや金属粒子などの分散液のろ過
PPKやポリネット、ライフアシュアEMCとの組合せでのろ過
ベータピュアでの多段ろ過
最高使用温度(℃)80
接続形状(端末)ダブルオープンエンド
材質(ろ材)ポリオレフィン複合繊維
耐久性が高く、高流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過に。
樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過に。
耐久性が高く、高流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過
接続口径Rc2(50A)
材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:NBR
最高使用温度(℃)120
標準流量(m3/h)3~15
外径(mm)340
設計圧力(MPa)0.86
耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ、シェルガスケット:NBR
外径(Φmm)190
接続口径Rc1 1/2(40A)
可燃性の流体をろ過する場合に静電気の帯電対策として使用できます。250mmタイプのフィルターカートリッジ1本用のステンレス製ハウジングです。
用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過。
材質ステンレス、ガスケット:PTFE(カーボン入り)
2018年トラスコ掲載ページ3 0388
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。