純水製造・純水関連 :「糸巻きフィルター」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ろ材が綿の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
用途圧延油、潤滑油、作動油のろ過。
ボイラー復水のろ過。
適合1BS1・5DCN1
長さ(mm)250
質量(g)250
内径×外径(Φmm)27.5×65
圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21
最高使用温度(℃)120
ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
内径×外径(Φmm)28×65
材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン
圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21
最高使用温度(℃)60
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
ろ過精度(μm)粗ろ過用
材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)
最高使用温度(℃)60℃
外径(mm)65
内径(mm)28
推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
2018年トラスコ掲載ページ3 0396
適合ハウジングサイズ10インチ
全長(mm)250
内径×外径(Φmm)28×65
材質(ろ材)コットン、(コア部)ステンレスSUS304
質量(g)250
最高使用温度(℃)PP:60、コットン:120
サイズ(mm)Φ65×250
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
ろ過精度(μm)0.5
材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)
最高使用温度(℃)60℃
外径(mm)65
内径(mm)28
推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
2018年トラスコ掲載ページ3 0396
綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター
低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる
適切な密度勾配のデプス構造
大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉
多くの粒子を効率よく捕捉
ロングライフ
高流量・低圧力損失
短時間のろ過処理でコストダウンをはかる
用途ボイラー復水、各種工業油、各種有機溶剤、飲料水、糖液、清涼飲料、食品、医薬品
最高使用温度(℃)121
接続形状(端末)ダブルオープンエンド
材質(コア)ステンレス(SUS304)
材質(ろ材)コットン
ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。
材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)
最高使用温度(℃)121
外径(mm)65
内径(mm)27.5
推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
2018年トラスコ掲載ページ3 0397
綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター
低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる
適切な密度勾配のデプス構造
大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉
多くの粒子を効率よく捕捉
ロングライフ
高流量・低圧力損失
短時間のろ過処理でコストダウンをはかる
用途工業用水、電着塗料、メッキ液、純水 等
最高使用温度(℃)60
接続形状(端末)ダブルオープンエンド
材質(コア)ポリプロピレン
材質(ろ材)ポリプロピレン
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。