絞り込み
ブランド
  • オルガノ
  • モノタロウ(17)
  • ADVANTEC(513)
  • アズワン(98)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(92)
  • 3M(スリーエム)(54)
  • 環境テクノス(44)
  • Merck(メルクミリポア)(39)
  • アイオン(30)
  • 栗田工業(kurita)(29)
  • ヤマト科学(27)
  • エスコ(23)
  • セムコーポレーション(19)
  • サンエイ化学(14)
  • ELGA(14)
  • ケニス(13)
  • 日本フイルター(11)
  • SIBATA(柴田科学)(10)
  • GVS(9)
  • TRUSCO(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
後処理フィルター(ミクロポアーEUタイプ) オルガノ後処理フィルター(ミクロポアーEUタイプ)オルガノ(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
溶出が少ないためカートリッジ純水器の後処理フィルターに適しています。 圧力損失が低いため長時間の使用が可能です。
用途食品工業における各種清涼飲料水、仕込み水、洗浄用水、高粘度流体の前処理。医薬品・製薬工業における各種製剤、薬液の前処理。各種ガス、空気のろ過。機械油等の高粘度流体のろ過。RO装置、イオン交換装置、活性炭処理装置の安全フィルタ、レジンキャッチャ、微粉炭捕捉などの各種水処理工程における除微粒子などに。適合ハウジングサイズ10インチ標準流量(L/h)500~1000寸法(Φ×mm)70×250材質(本体)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)80材質(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(ガスケット)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
フィルタハウジング PF-3 オルガノフィルタハウジング PF-3オルガノ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
予約販売
フィルタの汚れを外からチェックでき、便利なエア抜きバルブ付きです。
アズワン品番1-1067-01仕様適応フィルタ:10トラスコ品番455-5325材質Φ109×305最高使用圧力(MPa)0.49(5.0kgf/cm2)型番PF-3最高使用温度(℃)40材質(接液部)キャップ・PFニップル:ABS、容器:AS、Vパッキン・Oリング:NBR、プラグ:ナイロン接続口PT1/2またはホースノズル
PF-Ⅲ用 Vパッキン オルガノPF-Ⅲ用 Vパッキンオルガノ
879税込967
1個
当日出荷
PF-IIIハウジングの容器に取り付ける黒色のパッキン
アズワン品番62-2123-50
PFフィルター オルガノPFフィルターオルガノ
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
繊維状活性炭フィルター
用途残留塩素の除去、食料水の浄化仕様(残留塩素除去能力)30m3トラスコ品番455-5198材質繊維状活性炭質量(g)500直径×長さL(Φmm×mm)70×250耐熱温度(℃)40耐差圧(MPa)0.34
FAC-2繊維状活性炭 オルガノFAC-2繊維状活性炭オルガノ(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
用途残留塩素の除去
PFカートリッジ オルガノPFカートリッジオルガノ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
用途濁度・鉄錆などの除去
フィルターハウジングPF-Ⅵシリーズ オルガノフィルターハウジングPF-Ⅵシリーズオルガノ
14,980税込16,478
1式
当日出荷から13日以内出荷
外側から中身が見える透明ハウジング。ドレンプラグ付なので中の液を抜けます
ミクロポアーNシリーズ オルガノミクロポアーNシリーズオルガノ
7,398税込8,138
1本
当日出荷から16日以内出荷
親水性に優れるポリエステルろ材の公称孔径フィルタ ポリエステリルのろ材をプリーツ状にすることにより有効ろ過面積が大きくなっています。 有効ろ過面積が大きいことによりろ過ライフが長くなることが期待できます。 空隙率の高いポリエステル不織布をろ材に用いているため、圧力損失が低くなっています。 食品添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)溶出試験に合格しています。 また、改正食品衛生法に基づく食品用器具・容器包装のポジティブリストに適合しています。 マレーシア政府(JAKIM)認証のハラール対応品です。
カートリッジフィルタ オルガノカートリッジフィルタオルガノ
6,398税込7,038
1本
当日出荷から翌日出荷
残留塩素等の除去から超純水の処理まで、用途に応じて選べます。
長さ(mm)250(10インチ)
フィルタハウジング用二連式取付ボンベ金具 オルガノフィルタハウジング用二連式取付ボンベ金具オルガノ(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット
予約販売
トラスコ品番455-5163セット内容本体・ジョイントノズル×4本、短管×2本、ネジ×6個寸法(mm)45×475×25質量(kg)1.5アズワン品番1-1067-12
イオン交換樹脂カートリッジ オルガノイオン交換樹脂カートリッジオルガノ
13,980税込15,378
1本
当日出荷から17日以内出荷
採水量150L/h寸法(Φ×高さH)(mm)約78×250材質PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)質量(g)約850使用水温(℃)(通水)1~40
カートリッジフィルター オルガノカートリッジフィルターオルガノ
2,890税込3,179
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途濁度・鉄錆などの除去に。適合ハウジングサイズ10インチ外径(Φmm)65全長(mm)250主材質PP糸型番フィルター
カートリッジ純水器 G オルガノカートリッジ純水器 Gオルガノ
76,980税込84,678
1台
当日出荷
国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。 蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。 ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。 無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。 電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。付属品給水ホース・純水ホース各1本
カートリッジ純水器用 電気伝導率計(水質計) オルガノカートリッジ純水器用 電気伝導率計(水質計)オルガノ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
警報接点付。また、ブザーが水質不良を知らせます。フロースイッチで通水時に水質を自動測定します。
用途純水の水質(電気伝導度)測定に。付属品RS-15-010Q電極、単3乾電池×2本、小型フロースイッチ(50~1000L/h、圧力損失<0.05MPa)、取付金具、取扱説明書電源単3乾電池×2本、もしくはACアダプター(別売)本体寸法(mm)120×112×39表示液晶デジタル機能電池残量表示、ブザー音ON/OFF選択、警報接点付き表示範囲0~99.9μS/cm警報機能1μS/cm(標準設定値)を超えるとブザー音を発し、表示灯点滅アズワン品番1-3176-31トラスコ品番455-5333
ミクロポアーEUシリーズ オルガノミクロポアーEUシリーズオルガノ
7,398税込8,138
1本
翌々日出荷から16日以内出荷
低溶出なオールPP製の公称孔径フィルタ。写真以外のシール形状品もあります。
カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) オルガノカートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付)オルガノ(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1組
翌々日出荷
水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
用途純水の採水。仕様標準純水水量30~100L/hトラスコ品番452-6520幅(mm)131質量(kg)12高さ(mm)623奥行(mm)230採水量純水950L
PFカートリッジ オルガノPFカートリッジオルガノ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
用途濁度・鉄錆などの除去
後処理フィルター(ミクロポアーBCタイプ) オルガノ後処理フィルター(ミクロポアーBCタイプ)オルガノ
20,980税込23,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
純水濾過専用フィルターで高い除微粒子能力を有します。 空隙率の高い非対称膜を使用していますので、フィルターによる圧力損失が低いです。 微粒子管理が必要な場合に、EUタイプの後処理フィルターとしてプラスしてください。
用途微粒子、細菌の除去に。適合ハウジングサイズ10インチ標準流量(L/h)500~1000寸法(Φ×mm)70×252仕様除去率:99.999%材質(ろ材)ポリスルホン(サポート材)ポリエステル(エンドキャップ・ガード)PP(ポリプロピレン)(ガスケット・Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)耐熱温度(℃)70
PFカートリッジ オルガノPFカートリッジオルガノ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ミクロポアーAシリーズ オルガノミクロポアーAシリーズオルガノ
19,980税込21,978
1本
当日出荷から63日以内出荷
接着材を使用しない絶対孔径フィルタの汎用品
取付ボンベ金具 オルガノ取付ボンベ金具オルガノ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
実験用イオン交換樹脂(アンバーライト) オルガノ実験用イオン交換樹脂(アンバーライト)オルガノ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個(500mL)ほか
当日出荷から12日以内出荷
先端が大穴ですのでプロトプラストの移し替えが容易です。
強酸性陽イオン交換樹脂 オルガノ強酸性陽イオン交換樹脂オルガノ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
消費期限製造から1年
オルガノフィルター KCAカートリッジ オルガノオルガノフィルター KCAカートリッジオルガノ
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
トラスコ品番820-2707質量(kg)0.4容量(L)(残留塩素除去量)100000
カートリッジ式純水器 オルガノカートリッジ式純水器オルガノ
70,980税込78,078
1個(1個)
8日以内出荷
1本のカートリッジで約150Lの純水が得られます。カートリッジの交換時期はランプ表示で判断できます。
質量(kg)約3(運転時)電源(V)ACアダプタ(AC100方式カートリッジ交換方式大きさ127×210×345mm採水総量(L/cycle)約150(供給水の純度によって総量は変化します)採水量(L)5~25/時
実験用イオン交換樹脂 Amberlite オルガノ実験用イオン交換樹脂 Amberliteオルガノ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
MBイオン交換樹脂
種別アンバーライト
カートリッジ純水器 オルガノカートリッジ純水器オルガノ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
カートリッジ純水器 Gシリーズ用 水質計 オルガノカートリッジ純水器 Gシリーズ用 水質計オルガノ
49,980税込54,978
1個(1個)
4日以内出荷
測定範囲0~99.9μS/cm
カートリッジ純水器 オルガノカートリッジ純水器オルガノ
76,980税込84,678
1個(1個)
3日以内出荷から7日以内出荷
水道の蛇口に接続するだけで純水が得られるカートリッジ式純水器です。各種の実験・試験・洗浄等にお使いいただけます。
付属品給水ホース2m×1 純水ホース2m×1最高使用圧力0.35MPa(3.5kg/cm2)
強塩基性陰イオン交換樹脂 オルガノ強塩基性陰イオン交換樹脂オルガノ
26,980税込29,678
1個(500mL)
7日以内出荷
消費期限製造から1年
フィルターハウジングPHAシリーズ オルガノフィルターハウジングPHAシリーズオルガノ
62,980税込69,278
1式
13日以内出荷
純水、超純水、薬液のろ過に適したポリプロピレン製ハウジング
ミクロポアーBCシリーズ オルガノミクロポアーBCシリーズオルガノ
41,980税込46,178
1本
13日以内出荷から17日以内出荷
接着材を使用しない絶対孔径の除微粒子フィルタ。写真以外のシール形状品もあります。
実験用イオン交換樹脂 Amberlyst オルガノ実験用イオン交換樹脂 Amberlystオルガノ
25,980税込28,578
1個
23日以内出荷
触媒用弱塩基性陰イオン交換樹脂
種別アンバーリストアズワン品番62-2123-93
実験用イオン交換樹脂 Amberlite オルガノ実験用イオン交換樹脂 Amberliteオルガノ
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
合成吸着材XAD
種別アンバーライト
実験用イオン交換樹脂 Amberlite オルガノ実験用イオン交換樹脂 Amberliteオルガノ
26,980税込29,678
1個
32日以内出荷
弱塩基性陰イオン交換樹脂(AG) ※AG=分析級ハイグレード品
種別アンバーライトアズワン品番62-2123-82
実験用イオン交換樹脂 Amberlite オルガノ実験用イオン交換樹脂 Amberliteオルガノ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
Ⅰ型強塩基性陰イオン交換樹脂(AG) ※AG=分析級ハイグレード品
種別アンバーライト
実験用イオン交換樹脂 Amberlite オルガノ実験用イオン交換樹脂 Amberliteオルガノ
26,980税込29,678
1個
23日以内出荷
弱酸性陽イオン交換樹脂(AG) ※AG=分析級ハイグレード品
種別アンバーライトアズワン品番62-2123-77
実験用イオン交換樹脂 Amberlite オルガノ実験用イオン交換樹脂 Amberliteオルガノ
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷から23日以内出荷
弱強塩基性陰イオン交換樹脂
種別アンバーライト
オルガノフィルター オルガノオルガノフィルターオルガノ
6,998税込7,698
1組ほか
翌々日出荷
合成吸着剤 アンバーライトXAD オルガノ合成吸着剤 アンバーライトXADオルガノ
25,980税込28,578
1個(500mL)
12日以内出荷から17日以内出荷
スチレン系又はアクリル系の架橋共重合体でMR構造の粒子です。イオン交換樹脂と異なり官能基がないため、化学的に極めて安定で、MR構造であるため、アルコールやアセトンなど有機溶剤中においてもマクロポアを保持することができます。
純水製造・純水関連
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら