ロータリーエバポレーター用 結露対策カバーEYELA(アイラ/東京理化器械)7日以内出荷
ロータリーエバポレーターの冷却器やノズル部に専用カバーをそれぞれ取付けることで、結露(結露水)の発生を軽減できます。〔対応機種〕N-1300V・S・E型 N-1210BV・BS型 N-1N・2N・3N型など/その他:冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター
セット内容冷却器用カバー ノズル部カバー(2個)対応機種N-1300V・S・E型 N-1210BV・BS型 N-1N・2N・3N型など その他:冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター使用条件循環水温-10℃以上(低温用熱媒体循環時)
ロータリーエバポレーターEYELA(アイラ/東京理化器械)¥189,800~税込¥208,780~
1個(1個)
4日以内出荷から7日以内出荷
ジャッキは無段階で調節することができ、試料容器のサイズや形状に合わせて任意の位置で固定ができるので、トラップ球を使用する際にも操作しやすくなっています。粉体・固形物などの乾燥・濃縮に適した自動反転機能を搭載。凝縮液の液溜りを防止する新しくなった液溜り防止構造を装備。
性能回転速度範囲/10~310rpm 蒸発能力/最大23mL/分(水の蒸発量) ジャッキ機能/手動バランス式(ジャッキストローク180mm 無段階調節)電源(V)AC100 50/60Hz
給水ホース SA-2100型シリーズ全機種用EYELA(アイラ/東京理化器械)16日以内出荷
仕様【標準付属機種】SA-2100型シリーズ全機種適合機種SA-2100型シリーズ全機種規格ワンタッチ接続式、3mコード182360アズワン品番65-0563-70
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
純水製造・純水関連 の新着商品
ページ: 1/ 3
ピュアラインヤマト科学税込¥21,978¥19,980