2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル表示と3点ランプ(LED)の両方を備えた見やすい水質計「ピュアメーター」で、水質管理を数値と色で確認することができます。
寸法(mm)Φ140×770 最高使用圧力(MPa)約0.34(3.5kgf/cm2) 標準流量(L/h)15~100 最高使用温度(℃)35 アズワン品番1-3134-06 採水量約1000l/cycle 採水水質0.1mS/m以下(1uS/cm以下) 供給水質20mS/m以下(200uS/cm以下) ピュアメーターデジタル表示型 0.0~15FM・cm AC100V 5VA LED3色点灯 赤色<1.0MΩ・cm、橙色<5.0MΩ・cm、緑色>5.0MΩ・cm
1個
129,800 税込142,780
13日以内出荷

水質計ピュアメーターを付属しており、水質が低下すると樹脂の交換時期を表示します。
1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)