純水製造・純水関連 :「ろ材」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。 内径(Φmm)30 外径(Φmm)61 材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP) 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)80
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

日本フイルター汎用 糸巻きフィルター
エコ商品
ハウジングNFH、UBiCAにセットして使用できます。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水のろ過。 トラスコ品番198-5142 材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)125 タイプ糸巻き 内径(Φmm)30 外径(Φmm)61 ろ過精度(μm)5 最高使用温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ハウジングNFH-A-5、UBiCA
1本
669 税込736
当日出荷

●高精度・ロングライフ・ノーバインダーのクリーンなフィルターカートリッジです。●多層構造でロングライフです。●ノーバインダーで溶出が極めて少ないです。●高精度タイプです。
用途●工業用水や井戸水のろ過に。●溶出を嫌う最終水洗水のろ過に。●メンブレンフィルター延命のための前ろ過に。 長さ(mm)250 質量(g)140 最高使用圧力0.5MPa ろ過精度(μm)0.5 最高使用温度(℃)80 外径(mm)67 内径(mm)27 材質(エンドキャップ)発泡ポリエチレン 適合ハウジングSFHシリーズ、NFHシリーズ、EGHシリーズ、EGLシリーズ (250mm用ハウジング) 材質(ろ材)ポリプロピレン
1本
5,398 税込5,938
5日以内出荷

日本フイルターフィルターカートリッジCWシリーズ
エコ商品
ハウジングSFH、EGL、EGHにセットして使用できます。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水のろ過。 トラスコ品番198-5100 材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)750 タイプ糸巻き 内径(Φmm)30 外径(Φmm)61 ろ過精度(μm)1 最高使用温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ハウジングSFH-15V/H36/H45/H60/H75、EGH-3/12/24/45、EGL-3、EGLE-12/24/45
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷

おすすめ人気ランキング