純水製造・純水関連 :「井戸水 洗浄」の検索結果
ろ過状況が確認できる透明タイプです。
最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM
材質(本体)ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)55
広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。
鉄サビ・濁質のろ過。
酸・アルカリ薬品のろ過。
洗浄水のろ過。
内径(Φmm)30
外径(Φmm)61
材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)80
耐薬品性に優れたSUS316製です。センターシャフトがなく、狭い空間でもフィルター交換が容易です。手締めが可能なクランプ式です。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
材質本体材質:ステンレス(SUS316)、Oリング:EKM
接続口径PF3/4"
外径(Φmm)116
設定圧力(MPa)0.7MPa
最高使用温度(℃)95
耐薬品性の優れたポリプロピレン製です。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
外径(Φmm)136
接続口径Rc3/4”
最高使用温度(℃)55
最高使用圧力(MPa)0.5
材質本体材質:ポリプロピレン(PP)、Oリング:EPDM
ハウジングNFH、UBiCAにセットして使用できます。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水のろ過。
トラスコ品番198-5142
材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)125
タイプ糸巻き
内径(Φmm)30
外径(Φmm)61
ろ過精度(μm)5
最高使用温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ハウジングNFH-A-5、UBiCA
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
ハウジングSFH、EGL、EGHにセットして使用できます。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水のろ過。
トラスコ品番198-5100
材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)750
タイプ糸巻き
内径(Φmm)30
外径(Φmm)61
ろ過精度(μm)1
最高使用温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ハウジングSFH-15V/H36/H45/H60/H75、EGH-3/12/24/45、EGL-3、EGLE-12/24/45
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ハウジングNFH、SFH、EGL,EGHにセットして使用できます。コアのない軽量でクリーンなフィルターカートリッジです。
用途工業用水や井戸水のろ過に。めっき液のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水・冷却水のろ過
トラスコ品番198-3579
材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
長さ(mm)250
内径(Φmm)30
外径(Φmm)65
ろ過精度(μm)10
最高使用温度(℃)80
適合ハウジングSFH-01N、NFH-A-10、NFH-NPP-10、SFH-5V、EGH-1、-4、EGL-1、-4
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。