耐薬品性に優れた糸巻きタイプです。
材質PP(ポリプロピレン)
外径(Φmm)64
標準流量(L/h)360(0.030Mpa)
エマルション状態の微細な油粒子を吸着・分離します。
材質本体・接液部/PP・活性炭・PE・PET・シリコン・PMMA(アクリル)・セルロース(表面改質)
使用温度(℃)5~38
標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。アニオンはCl型です。アルカリ度成分や硫酸根を吸着する役目の物です。
仕様イオン交換フィルターアニオン100%
タイプアニオン100%
内容量(g)630(約800cc)
流量(L/h)5~10(水道水にて)
採取量約200L
サイズ(mm)Φ75×250
アズワン品番1-5736-03
使用水温(℃)5~40
純度(MΩ)15~17.5
適合ハウジングサイズ10インチ
1個
¥7,690
税込¥8,459
10日以内出荷
標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。
軟水を作る時に使用します。
カチオンは(Na+)陽イオンを放出し、水溶液中の(+)硬度(CaやMg等の)イオンを取り込んで軟水を精製します。
仕様イオン交換フィルターカチオン100%
タイプカチオン100%
内容量(g)630(約800cc)
流量(L/h)5~10(水道水にて)
採取量約200L
サイズ(mm)Φ75×250
アズワン品番1-5736-02
使用水温(℃)5~40
純度(MΩ)15~17.5
適合ハウジングサイズ10インチ
1個
¥5,390
税込¥5,929
10日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。