31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプPP-1105 材質PP(ポリプロピレン) 布厚さ(mm)0.7 通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用頻度の高い環境に適した経済的なフィルターバッグです。容易にフィルター交換が可能です。
材質ろ材・リング/PP 最高使用温度(℃)70 推奨交換差圧(MPa)0.1
1個
1,460 税込1,606
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。
材質ポリエステル 布厚さ(mm)1.1
1個
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミクロ繊維を使用した積層式の一体成型タイプです。 強度と濾過性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン) 内径(Φmm)28 外径(Φmm)63
1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溶出が少ないです。
材質本体/PP、ガスケット/EPDM 外径×内径(Φmm)69×30 最高使用温度(℃)80 最大許容差圧(MPa)0.48(25℃)
1本
4,990 税込5,489
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカーろ過、ケミカルろ過、石油化学関連ろ過 材質ろ材/PP(ポリプロピレン)、リング/ステンレス 寸法(mm)Φ180×420 耐熱温度(℃)70
1個
1,930 税込2,123
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン 全長(mm)250 内径(Φmm)28 外径(Φmm)68 最高使用温度(℃)60
1個
1,620 税込1,782
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

異物の溶出が非常に少ない設計です。 高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
材質フィルター・コア/PP 内径(Φmm)28 外径(Φmm)61 最高使用温度(℃)80 許容差圧(bar)(推奨)1
1本
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUSリングを使用しており、耐久性に優れています。大流量のろ過に適しています。耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
1個
2,530 税込2,783
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワンフィルター
用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカー・工業用水のろ過、鍍金液・排水のろ過 材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン) 長さ(mm)250
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワンフィルター
用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過 材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100% 長さ(mm)250
1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。
材質PP 内径(Φmm)28 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)60 許容差圧(bar)(最大)1/60℃時
1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン 全長(mm)250 内径(Φmm)28 外径(Φmm)68 最高使用温度(℃)60
1個
1,620 税込1,782
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
材質フィルター・コア/PP 全長(mm)750 外径×内径(Φmm)61×28 最高使用温度(℃)80 推奨交換差圧(MPa)0.1
1本
1,810 税込1,991
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐薬品性、およびすべて熱溶着で組み立てられているためクリーン性に優れたカプセルフィルターです。そのままラインにつなげてご使用いただけます。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能です。
1個
12,870 税込14,157
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。
材質PP 全長(mm)750 外径×内径(Φmm)63×28 最高使用温度(℃)60 最大許容差圧(MPa)0.1(60℃)
1本
1,450 税込1,595
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン 全長(mm)508 内径(Φmm)28 外径(Φmm)68 最高使用温度(℃)60
1個
3,260 税込3,586
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

広範囲に使用でき、耐熱性・耐薬品性に優れています。異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
材質フィルター/綿、コア/SUS304 外径×内径(Φmm)61×28 最高使用温度(℃)120 推奨交換差圧(MPa)0.1
1本
1,600 税込1,760
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

アズワンフィルター
用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過 材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100% 長さ(mm)500
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン 全長(mm)508 内径(Φmm)28 外径(Φmm)68 最高使用温度(℃)60
1個
3,260 税込3,586
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンフィルター
ろ材とコア共にポリプロピレンから構成されており、耐薬品性にも優れており、酸からアルカリまで幅広くし使用することができます。中心から外側へと緩やかな密度勾配をつけた深層ろ過タイプのため、ロングライフが得られます。
用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカー・工業用水のろ過、鍍金液・排水のろ過 材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン) 長さ(mm)750
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワンフィルター
用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過 材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100% 長さ(mm)750
1個
1,455 税込1,601
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



アズワンメンブレン
プラスチャージを持つナイロンメンブレンで、DNAやRNAの固定にベーキングは不要です。
1箱
86,900 税込95,590
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワンメンブレン
プラスチャージを持たないナイロンメンブレンです。化学発光や発色による核酸の検出に適しています。核酸の固定にはUV照射が必要です。
1箱
129,000 税込141,900
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種ハウジングに組み込み可能です。 熱シールされた取り替え簡易な活性炭カートリッジです。 水や有機液中の塩素、色、臭気およびにごりを取り除きます。
材質ケース:PE、エンドガスケット:サントプレーン、プレフィルター・ポストフィルター:セルロース繊維・メラミン繊維 適合ハウジングサイズ10インチ 全長(mm)248 口内径(Φmm)26 胴径(Φmm)70 流量(L/min)4~7/1本(2kg/cm2通常水道圧) 最高使用温度(℃)38 アズワン品番1-387-01 ろ過精度(μm)5
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

フィルターの交換は全てカセット式のため、簡単に交換が出来ます。
1個
2,690 税込2,959
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)