イオン交換エレメント式純水装置アズワン当日出荷
イオン交換エレメントにより、樹脂交換が容易になりました。樹脂交換はイオン交換エレメントを本体から取り出し、新しいものと交換するだけで完了します。樹脂再生もイオン交換エレメントを再生に出すことでボンベの送付は不要です。
セット内容イオン交換エレメント×1個、自立式スカート×1個、ホースニップル+ホース(2m)×2、本体容器専用レンチ×1直径(Φmm)スカート:25本体寸法(mm)Φ180×595標準流量(L/h)30~120イオン交換樹脂(L)5アズワン品番1-7669-01採水量約1600L(純水)運転質量(kg)8.5使用水温(℃)5以上40未満採水水質(μS)10以下原水圧力(MPa)0.05~0.5採水量(L/min)1.6
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~