純水製造・純水関連 :「硫酸」の検索結果
純水製造・純水関連とは、純水を製造する器具やフィルター、滅菌精製水、脱イオン水などです。純水製造装置や器具は、研究・実験の現場での洗浄用や電子工業用水、メッキ用水、レンズ洗浄用水などで利用できます。各種のフィルターは、工業用水や井戸水のろ過、鉄さびや酸・アルカリ薬品のろ過など広い用途に利用できます。イオン交換法を用いた精製水をはじめ、フィルター、純水製造器など予算に応じて豊富な種類があります。フィルターは、臭いの除去に優れた活性炭、ポリエステル製など用途に合わせたものがあります。
関連キーワード
標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。アニオンはCl型です。アルカリ度成分や硫酸根を吸着する役目の物です。
仕様イオン交換フィルターアニオン100%
タイプアニオン100%
内容量(g)630(約800cc)
流量(L/h)5~10(水道水にて)
採取量約200L
サイズ(mm)Φ75×250
アズワン品番1-5736-03
使用水温(℃)5~40
純度(MΩ)15~17.5
適合ハウジングサイズ10インチ
1個
¥7,690
税込¥8,459
欠品中
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。