純水製造・純水関連 :「電動回転機」の検索結果
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体(バス無し)セット
寸法(mm)本体/440×320×450~670mm(冷却器セット/530×320×690~910mm)、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)
質量(kg)約7
電源(V)AC100 50/60Hz
表示LED
モーターDCブラシレスモーター
回転数20~200rpm
アズワン品番4-2845-02
冷却面積1200cm2
1個
¥139,000
税込¥152,900
当日出荷
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体セット、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)
質量(kg)約7
サイズ本体/440×320×450~670mm(冷却器セット時/530×320×690~910mm)
電源AC100V 50/60Hz
表示LED
モーターDCブラシレスモーター
回転数20~200rpm
アズワン品番4-2845-01
冷却面積1200ccm2
1セット
¥172,000
税込¥189,200
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。