純水製造・純水関連 :「電気伝導率」の検索結果

純水製造・純水関連とは、純水を製造する器具やフィルター、滅菌精製水、脱イオン水などです。純水製造装置や器具は、研究・実験の現場での洗浄用や電子工業用水、メッキ用水、レンズ洗浄用水などで利用できます。各種のフィルターは、工業用水や井戸水のろ過、鉄さびや酸・アルカリ薬品のろ過など広い用途に利用できます。イオン交換法を用いた精製水をはじめ、フィルター、純水製造器など予算に応じて豊富な種類があります。フィルターは、臭いの除去に優れた活性炭、ポリエステル製など用途に合わせたものがあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カートリッジ純水器の上部に取付け可能です。水質(電気伝導率)、水温の連続監視(4~20mA信号出力)に適しています。LED表示のため液晶より視認性が高いです。各オプション等によりパネル取付け可能です。
測定範囲0~9.9uS/cm 電源AC100V 50/60Hz 最高使用圧力0.34MPa 表示水質(電気伝導率)・温度LEDデジタル表示 外寸法(mm)96×86×96 アズワン品番1-3705-29
1個
74,900 税込82,390
6日以内出荷

仕様ランプ表示水質計(電気伝導率計) 付属品専用センサー(ECS-7772)×1個、ACアダプター×1個、取付金具×1個、取付ネジ×2個、固定ネジ×2個 寸法(mm)96×96×86(パネルマウント時取付穴寸法:□92、推奨板厚:1.6~2.3mm) 測定範囲(水質) 0<測定値≦3.0μS/cm 表示水質(9段階 3色表示/緑・橙・赤)、温度(7段階 2色表示/緑・赤)、エラー(測定範囲オーバー、温度素子異常、電極間オープンまたは測定値下限) 使用環境周囲温度/0~50℃、周囲湿度/5~80%(結露なきこと) 消費電力(VA)2以下 表示範囲(℃)(水温)5~40 入力電源ACアダプター DC5V±5% 1A以下 アズワン品番1-3705-25
1個
44,900 税込49,390
6日以内出荷