純水製造・純水関連 :「漏電検出器」の検索結果

純水製造・純水関連とは、純水を製造する器具やフィルター、滅菌精製水、脱イオン水などです。純水製造装置や器具は、研究・実験の現場での洗浄用や電子工業用水、メッキ用水、レンズ洗浄用水などで利用できます。各種のフィルターは、工業用水や井戸水のろ過、鉄さびや酸・アルカリ薬品のろ過など広い用途に利用できます。イオン交換法を用いた精製水をはじめ、フィルター、純水製造器など予算に応じて豊富な種類があります。フィルターは、臭いの除去に優れた活性炭、ポリエステル製など用途に合わせたものがあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIBATA(柴田科学)卓上蒸留水製造装置
・化学実験や器具洗浄等に必要不可欠な蒸留水の製造装置です。シンプルかつコンパクトな設計で、省スペース型です。 ・蒸留ボイラーは、ほうけい酸ガラス-1とステンレスヒーターで、構成されています。廉価ながら、空焚き・過昇温防止機能など、安全面にも配慮しています。 ・本体カバーは缶石除去等のメンテナンス性を考慮し、簡単に取り外しが可能です。 ・水道栓(Φ16mm)と化学水道栓(Φ12mm)からの直接接続タイプで、設置も簡単です。 ・ガラス部は、飛沫止め(ミストセパレーター)付 ・ガラス部の材質は硬質1級ガラスを使用。重金属溶出の心配がありません。 ・原水は冷却器→蒸留用ボイラーの順に供給されるため、効率的な蒸留が行えます。 ・安全面を考慮し、フローセンサーによる液面低下による空焚き防止に加え、ヒーターにも過昇温防止機能を搭載しています。 ・本体には漏電ブレーカーを内蔵し、廉価で学生実験等に最適です。
材質(ボイラー・冷却器)ほうけい酸ガラス-1 質量(kg)11 電源AC100V(50/60Hz)15A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×160×425 安全装置空焚き防止(過昇温防止&液面低下)、やけど防止保護カバー、漏電ブレーカー(過電流防止付) ヒーター容量(kW)1.4 水量(L/min)(供給)約0.4 ヒータータイプステンレスヒーター 採水量約1.5L/h
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷