純水製造・純水関連 :「井戸水 洗浄」の検索結果
250mmタイプのフィルターカートリッジ1本用のステンレス製ハウジングです。
耐圧性が高く、高粘度流体を、高圧で流す用途などにも適しています。
上部のフタを開けてフィルター交換ができるため、交換時の液漏れ・液だれを防ぐことができます。
コンパクトなサイズのため、狭いスペースにも設置可能です。
用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過。
トラスコ品番149-3469
接続口径Rc1 (30A)
材質/仕上本体:ステンレス(SUS316L相当及びSUS316相当)、シェルガスケット:PTFE、ロッドナットガスケット:PTFE
質量(kg)2.8
高さ(mm)335
外径(Φmm)96
適合フィルターBTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本
設計圧力(MPa)0.98
設計温度(℃)120
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
可燃性の流体をろ過する場合に静電気の帯電対策として使用できます。250mmタイプのフィルターカートリッジ1本用のステンレス製ハウジングです。
用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過。
材質ステンレス、ガスケット:PTFE(カーボン入り)
2018年トラスコ掲載ページ3 0388
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。