純水製造・純水関連 :「純水装置」の検索結果

純水製造・純水関連とは、純水を製造する器具やフィルター、滅菌精製水、脱イオン水などです。純水製造装置や器具は、研究・実験の現場での洗浄用や電子工業用水、メッキ用水、レンズ洗浄用水などで利用できます。各種のフィルターは、工業用水や井戸水のろ過、鉄さびや酸・アルカリ薬品のろ過など広い用途に利用できます。イオン交換法を用いた精製水をはじめ、フィルター、純水製造器など予算に応じて豊富な種類があります。フィルターは、臭いの除去に優れた活性炭、ポリエステル製など用途に合わせたものがあります。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハウジングBS1・BS2・IMN12-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材/コットン、コア部/ステンレス(SUS316) 寸法(mm)Φ65×250 ろ過精度(μm)50 流量(L/min)19 最高使用温度(℃)120 アズワン品番1-398-11
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ハウジングBS1・BS2・IMN8-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材・コア部/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ65×250 ろ過精度(μm)100 流量(L/min)19 最高使用温度(℃)60 アズワン品番1-398-06
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ハウジングBS1・BS2・IMN6-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材・コア部/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ65×250 ろ過精度(μm)50 流量(L/min)19 最高使用温度(℃)60 アズワン品番1-398-05
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ハウジングBS1・BS2・IMN4-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材・コア部/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ65×250 ろ過精度(μm)10 流量(L/min)19 最高使用温度(℃)60 アズワン品番1-398-04
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ハウジングBS1・BS2・IMN2-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材・コア部/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ65×250 ろ過精度(μm)3 流量(L/min)6.8 最高使用温度(℃)60 アズワン品番1-398-02
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ハウジングBS1・BS2・IMN1-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材・コア部/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ65×250 ろ過精度(μm)1 流量(L/min)6.8 最高使用温度(℃)60 アズワン品番1-398-01
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ハウジングBS1・BS2・IMN13-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材/コットン、コア部/ステンレス(SUS316) 寸法(mm)Φ65×250 ろ過精度(μm)100 流量(L/min)19 最高使用温度(℃)120 アズワン品番1-398-12
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ハウジングBS1・BS2・IMN9-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材/コットン、コア部/ステンレス(SUS316) 寸法(mm)Φ65×250 ろ過精度(μm)1 流量(L/min)6.8 最高使用温度(℃)120 アズワン品番1-398-07
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ハウジングBS1・BS2・IMN3-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材・コア部/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ65×250 ろ過精度(μm)5 流量(L/min)19 最高使用温度(℃)60 アズワン品番1-398-03
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ハウジングBS1・BS2・IMN7-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材・コア部/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ65×250 ろ過精度(μm)75 流量(L/min)19 最高使用温度(℃)60 アズワン品番1-398-14
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ハウジングBS1・BS2・IMN5-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材・コア部/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ65×250 ろ過精度(μm)25 流量(L/min)19 最高使用温度(℃)60 アズワン品番1-398-13
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

耐食性に優れた316SST製のハウジングです。ダブルオープンエンド形状カートリッジ5本装填タイプです。純水・工業用水のろ過に。各種製造装置の冷却水のろ過に。電子部品の洗浄水のろ過に。
仕様●外径(mm):203.2●高さ(mm):1030●接続口径:50A JIS10K SO,FF●継手間隔(mm):340●耐圧(MPa):0.49●型式:5EL3-TZ●配管接続口径:50A JIS10K SO,FF●設計温度(℃):120●設計圧力(MPa):0.49●設計圧力:0.49MPa●設計温度:120℃●30インチ5本装填タイプ●材質/仕上:本体:ステンレス(316SST相当)、ガスケット:EPDM●原産国:台湾●コード番号:369-1783 アズワン品番67-2314-96
1台
549,800 税込604,780
4日以内出荷

耐食性に優れた316SST製のハウジングです。ダブルオープンエンド形状カートリッジ5本装填タイプです。純水・工業用水のろ過に。各種製造装置の冷却水のろ過に。電子部品の洗浄水のろ過に。
仕様●外径(mm):203.2●高さ(mm):535●接続口径:40A JIS10K SO,FF●継手間隔(mm):340●耐圧(MPa):0.49●型式:5EL1-TZ●配管接続口径:40A JIS10K SO,FF●設計温度(℃):120●設計圧力(MPa):0.49●設計圧力:0.49MPa●設計温度:120℃●10インチ5本装填タイプ●材質/仕上:本体:ステンレス(316SST相当)、ガスケット:EPDM●原産国:台湾●コード番号:369-1782 アズワン品番67-2314-98
1台
469,800 税込516,780
5日以内出荷

。耐食性に優れた316SST製のハウジングです。ダブルオープンエンド形状カートリッジ5本装填タイプです。純水・工業用水のろ過に。各種製造装置の冷却水のろ過に。電子部品の洗浄水のろ過に。
仕様●外径(mm):203.2●高さ(mm):785●接続口径:50A JIS10K SO,FF●継手間隔(mm):340●耐圧(MPa):0.49●型式:5EL2-TZ●配管接続口径:50A JIS10K SO,FF●設計温度(℃):120●設計圧力(MPa):0.49●設計圧力:0.49MPa●設計温度:120℃●20インチ5本装填タイプ●材質/仕上:本体:ステンレス(316SST相当)、ガスケット:EPDM●原産国:台湾●コード番号:369-1784 アズワン品番67-2314-97
1台
499,800 税込549,780
4日以内出荷

少量生産ラインに適用 実績豊かなPolypro-Klean(TM) ろ材を使用 コンパクトな形状 ハウジングなしで、そのままラインにつなぐことが可能 ろ材をカプセルに熱溶着 低溶出 純水洗浄 最終フィルターとして安心して使用可能 製造装置、洗浄装置に組込可能
用途カラーレジスト、カラーレジスト顔料、フォトレジスト、コーティング液、オーバーコート液(LCD用カラーフィルター、CD等)、純水、各種溶剤 等 材質ポリプロピレン フィルターカプセル型 最高使用温度(℃)60 接続形状(端末)"1/4"" オス NPT
1箱(6個)
109,800 税込120,780
97日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 最終チェックフィルターとしても使用可能 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 幅広い耐薬品性 低溶出 高流量・低圧力損失・ロングライフ
用途純水、1次純水のプレ・ファイナルフィルター、洗浄水のファイナルフィルター、機能性樹脂のプレ・ファイナルフィルター、フォトレジスト原料樹脂、CD、HDのメッキ液、液晶製造/洗浄装置内フィルター、各種薬品 等 材質ポリプロピレン 最高使用温度(℃)80
1箱(1本)
31,980 税込35,178
70日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (328種類の商品があります)