12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性が高く、高流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過に。 樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過に。
1台
1,098,000 税込1,207,800
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウジング5DCNタイプ用Oリングです。
トラスコ品番448-4878 材質フッ素ゴム 質量(g)10 適合ハウジング5DCNシリーズ
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷

ハウジング5DCNタイプ用Oリングです。
トラスコ品番448-4860 材質シリコーンゴム 質量(g)10 適合ハウジング5DCNシリーズ
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

耐久性が高く、高流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過 接続口径Rc2(50A) 材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:NBR 最高使用温度(℃)120 標準流量(m3/h)3~15 外径(mm)340 設計圧力(MPa)0.86
1台
659,800 税込725,780
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
トラスコ品番790-1160 材質SUS304 質量(g)6 適合ハウジング3ALN、5DCN
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

3M(スリーエム)スプリング SUS304
ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
用途ロケータースプリング トラスコ品番790-1178 材質SUS304 質量(g)29 適合ハウジング3ALN3、5DCN
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

3M(スリーエム)ロケーター SUS304
ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
用途ロケーター トラスコ品番790-1186 材質SUS304 質量(g)25 適合ハウジング3ALN、5DCN
1個
9,198 税込10,118
9日以内出荷

ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
用途3ALN、5DCN用 トラスコ品番790-1151 材質SUS304 質量(g)237 適合ハウジング3ALN3、5DCN3
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
用途3ALN、5DCN用 トラスコ品番790-1135 材質SUS304 質量(g)64 適合ハウジング3ALN1、5DCN1
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
用途3ALN、5DCN用 トラスコ品番790-1143 材質SUS304 質量(g)156 適合ハウジング3ALN2、5DCN2
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

材質ろ材:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)750 質量(g)600 外径(mm)64 内径(mm)28 適合ハウジング5DCN3・3ALN3・5VCN3
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。 ろ過精度(μm)粗ろ過用 材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304) 最高使用温度(℃)121 外径(mm)65 内径(mm)27.5 推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21 2018年トラスコ掲載ページ3 0397
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)