31ページ目: 純水製造・純水関連
最大差圧(kPa[psi])686
その他SUS フィルター パウダー燒結タイプ 20 μm コードF 20 in.
カートリッジコードコード F フラットガスケット付 両開型
材質ステンレススチール
形態カートリッジ
孔径(Φμm)20(公称)
最大入圧(kPa[psi])686
材質(シール)PTFE
長さ(cm[inch])20 (50)
滅菌繰り返し蒸気滅菌可能
アズワン品番61-0270-40
1個
¥279,800
税込¥307,780
61日以内出荷
ハウジングBS1・BS2・IMN11-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材/コットン、コア部/ステンレス(SUS316)
寸法(mm)Φ65×250
ろ過精度(μm)10
流量(L/min)19
最高使用温度(℃)120
アズワン品番1-398-10
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
仕様幅×奥行×高さ(外寸)(mm):600×510×380(ダクトフランジ(80)は除く)
適合機種MHE-1301A2
アズワン品番61-9170-38
排気方向左-右、上(工場出荷時は左-右排気仕様)
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
熱殺菌ラインでの除菌、除微粒子に最適な絶対孔径フィルタ。写真以外のシール形状品もあります。
イオン交換式純水装置は、イオン交換樹脂を利用して、水中のイオン類を除去する精製方法です。
イオン交換樹脂は、使用しているうちに少しずつ消耗します。
純水の水質が低下してくると、イオン交換樹脂を再生するか、新品に買い換える必要があります。
「樹脂再生費」とは、使用済みのイオン交換樹脂ボンベをメーカーで再生して返却するための費用です。
【ご注文の流れ】
1.ご注文後、再生用ボンベの送り先をメーカーからご案内致します。
2.ホースや水質計等を取り外しフタをしてから、再生用のボンベを案内された送付先へ元払いにて直接発送してください。
3.発送日や送り主様の情報をメーカーへお知らせください。
4.上記情報とボンベ到着の確認が取れ次第、再生済みのボンベを返送致します。
プラスチャージを持たないナイロンメンブレンです。化学発光や発色による核酸の検出に適しています。核酸の固定にはUV照射が必要です。
1枚
¥50,980
税込¥56,078
5日以内出荷
用途型式HAF-125C、HAF-160C、HAF-200C、HMF-125C、HMF-160C、HMF-200C、HKF-125C、HKF-160C、HKF-200C用ハウジングパッキン
1枚
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
用途型式HAF-125B、HAF-160B、HAF-200B、HMF-125B、HMF-160B、HMF-200B、HKF-125B、HKF-160B、HKF-200B用ハウジングパッキン
1枚
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
1組(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
超純水製造装置各機種の推奨の交換目安に基づいた、標準消耗品のセットです。機種別に1年分の消耗品をまとめて購入できます。 消耗品を全て同時に交換することにより、安定した水質を維持することができます。 各機種に対応した交換要領書が付属しており、個別に説明書を見なくても交換が行えます(一部機種を除く)。
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
高ろ過精度の中空糸膜のカートリッジフィルターです。
ろ過面積が大きい為、ロングライフを実現します。
低圧力損失で大流量を確保します。
用途純水、食品、飲料等のろ過
水道水、工業用水のろ過
ろ過精度(μm)0.1
材質(フィルタ)ポリプロピレン、(外筒)ポリカーボネート、(ポッティング剤)ポリウレタン
寸法(mm)Φ70×260
使用温度範囲(℃)5~40
接続ダブルOリングタイプ(2-222)
最大使用圧力(MPa)0.39
ろ過面積(cm2)20000
1個
¥31,980
税込¥35,178
33日以内出荷
仕様ディスペンサー上下範囲450mm
付属品スタンド取付棒(RF002020)
質量(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×700
アズワン品番64-1027-38
1個
¥65,980
税込¥72,578
32日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
32日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。