カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 純水製造・純水関連
          • カートリッジ純水器(9)
          • フィルターハウジング(1)
          • 純水フィルター/カートリッジ(12)
          • 超純水/純水/蒸留水製造装置(3)

純水製造・純水関連 :「残留塩素」の検索結果

純水製造・純水関連とは、純水を製造する器具やフィルター、滅菌精製水、脱イオン水などです。純水製造装置や器具は、研究・実験の現場での洗浄用や電子工業用水、メッキ用水、レンズ洗浄用水などで利用できます。各種のフィルターは、工業用水や井戸水のろ過、鉄さびや酸・アルカリ薬品のろ過など広い用途に利用できます。イオン交換法を用いた精製水をはじめ、フィルター、純水製造器など予算に応じて豊富な種類があります。フィルターは、臭いの除去に優れた活性炭、ポリエステル製など用途に合わせたものがあります。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
残留塩素測定器 DPD法 ポケット型 1号 ADVANTEC残留塩素測定器 DPD法 ポケット型 1号ADVANTEC
4,498税込4,948
1台
7日以内出荷
検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
仕様●標準試薬:DPD-6(緩衝剤+DPD粉末・分包)●残留塩素測定:DPD法、簡易キット摘要ポケット型範囲Cl2(mg/L)/0.1~2.0(6段階)測定対象遊離残留塩素のみ(結合残留塩素測定可)アズワン品番64-1031-08
共通交換カートリッジV ゼンケン共通交換カートリッジVゼンケン
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
高性能なろ過材により、残留塩素やトリハロメタン・鉛などの物質を除去して、飲用水をつくります。 50℃までの温水に対応しています。 柔らかな色合いと洗練された曲線デザインの、美しい浄水器です。今までにないスタイルがキッチンでの時間を豊かにしてくれます。
仕様●仕様:交換用カードリッジ(MFH-V92用)●サイズ(mm):110×110×190●カートリッジ交換時期:約1年アズワン品番68-0779-27
RO逆浸透膜搭載非常用浄水装置エモータブル 前澤化成工業RO逆浸透膜搭載非常用浄水装置エモータブル前澤化成工業
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷
災害などの非常時の状況を想定し、電源のいらない手動式ポンプ、淡水の様々な水源から飲料水を作れる逆浸透膜、場所を取らないコンパクトケースを採用し、1分あたり1リットルの飲料水を作ることができます。 災害時などの水道途絶時に。
仕様●幅(mm):350●奥行(mm):220●高さ(mm):512●逆浸透膜(500GPD)・セディメントフィルタ●材質/仕上:外装:ABS樹脂、ポンプ:SUS●セット内容/付属品:手動式ポンプ、折り畳み式バケツ、TDSメーター(簡易水質測定器)、折り畳み式バケツ、TDSメーター(簡易水質測定装置)●海水・汽水の水、強酸性、強アルカリ性の水、酒類(アルコール)や糖分の含まれる水、45℃以上の水は使用しないでください。●逆浸透膜の性能上、製品到着後5年を目安に製品の交換を推奨いたします。●非常時での連続使用期間は最大30日間です。●作られた「飲み水」はつくり置きしないでください。水道水と違い、残留塩素を含まないため雑菌が繁殖する恐れがあります。●原産国:日本●コード番号:236-3515アズワン品番67-5623-05
活性炭フィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)活性炭フィルターカートリッジSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
26,980税込29,678
1本
翌日出荷から翌々日出荷
脱色、脱臭用活性炭フィルターです 水道水中の残留塩素を除去できます
用途市水中の残留塩素、各種液体中の有機物除去。気体の脱臭。メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製。
ACF湿式活性炭フィルター 5μmコア入り CCTFシリーズ クリーンテックACF湿式活性炭フィルター 5μmコア入り CCTFシリーズクリーンテック
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
コア部にメルトブローフィルターを使用しているため粒子除去性能が優れています。湿式成型によりろ過均質性が確保されています。初期通水時の活性炭の微粉流出が少ないです。pHの変動が少ないです。低圧損の為、通水性に優れています。
仕様(残留塩素除去能力) 原水2ppm→0.4ppm以下(条件:50kL/250mmLカートリッジ・原水の速度10L/min)材質ろ材/マイクロ粒子活性炭(耐熱耐薬性バインダー繊維)、コア/ポリプロピレンメルトブローコア(公称ろ過精度5μm)、外部不織布/PET、エンドキャップ/PE内径(Φmm)30外径(Φmm)65
活性炭カートリッジフィルタ TCC ADVANTEC活性炭カートリッジフィルタ TCCADVANTEC
8,490税込9,339
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
液体中の有機物、残留塩素の除去に優れた効果を発揮します。 W1タイプはヤシガラ炭を、WH/WLタイプは繊維状活性炭を使用しています。 活性炭との接触面積が大きく、高い吸着能力をもっています。 最内層の繊維製サポートフィルタにより、フィルタ自身からの離脱は低く抑えられています。 抵抗が低く、安定したろ過速度・長いろ過寿命が得られます。
用途純水・食品用材質サポートメディア:ポリエチレンテレフタレート ポリエチレン長さ(mm)250接着剤変性オレフィン
FAC-2繊維状活性炭 オルガノFAC-2繊維状活性炭オルガノ(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
用途残留塩素の除去
活性炭フィルター モノタロウ活性炭フィルターモノタロウ(38件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。 MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
用途残留塩素や臭いの除去に。使用温度範囲(℃)2~40ろ過精度(μm)約5限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
残留塩素除去フィルタ ケニス残留塩素除去フィルタケニス(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
翌日出荷
微粉の発生が少なく吸着速度の速い繊維状活性炭を使用しています。
長さ(mm)250(10インチ)能力(残留塩素ろ過能力)原水2.0mgCl/L、出口/0.4mgCl/L交換目安30000L耐熱温度(℃)40耐差圧(MPa)0.34(25℃)材質(ろ材)繊維状活性炭
交換用活性炭フィルター HPシリーズ・RedBoy用 水処理エース交換用活性炭フィルター HPシリーズ・RedBoy用水処理エース
4,298税込4,728
1本
10日以内出荷
HP・RedBoy用活性炭フィルター。 ヤシ殻活性炭の中でも高性能炭を使用しているため、残留塩素、トリハロメタン、農薬等の除去や脱色精製に優れています。
カートリッジフィルタ オルガノカートリッジフィルタオルガノ
6,398税込7,038
1本
当日出荷から翌日出荷
残留塩素等の除去から超純水の処理まで、用途に応じて選べます。
長さ(mm)250(10インチ)
フィルタハウジング ケニスフィルタハウジングケニス(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
残留塩素等の除去から超純水の処理まで、用途に応じて選べます。
用途残留塩素等の除去、超純水の処理など寸法(mm)Φ109×305最大使用圧力(MPa)0.49接続口管用1/2インチPTねじまたはホースノズル外径12mm
カートリッジフィルタ ケニスカートリッジフィルタケニス
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
残留塩素等の除去から超純水の処理まで、用途に応じて選べます。
用途残留塩素等の除去、超純水の処理など長さ(mm)250(10インチ)材質(フィルター)ポリプロピレン
オルガノフィルター KCAカートリッジ オルガノオルガノフィルター KCAカートリッジオルガノ
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
トラスコ品番820-2707質量(kg)0.4容量(L)(残留塩素除去量)100000
3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
76,980税込84,678
1箱(6本)
翌々日出荷から116日以内出荷
各種液体中の有機物、市水中の残留塩素、気体の臭い等の除去に有効 繊維状と粒状、2種類の活性炭を適正に配合 吸着スピードの速い繊維状活性炭と、比表面積の大きな特殊粒状活性炭、特長の異なる2種類の活性炭の理想的な配合比で組合わせることにより、高い吸着能力と非常に長いサービスライフを提供 低溶出カートリッジ 独自の成形方法により、活性炭の洩れが非常に少なく、使用時の前処理が容易 一般的な10インチタイプカートリッジ形状 既存のハウジングが使用可能 ろ材以外はポリプロピレン製のため、幅広い耐薬品性で、多くの用途に使用可能
用途メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製、化学工業製品の脱色・脱有機物、超純水製造ラインの前処理、エアーの脱臭・ミスト除去、市水の遊離塩素・有機物・カビ臭等除去、医薬品・化学薬品の精製材質活性炭最高使用温度(℃)80
残留塩素除去器 栗田工業(kurita)残留塩素除去器栗田工業(kurita)
38,900税込42,790
1個
13日以内出荷
PFフィルター オルガノPFフィルターオルガノ
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
繊維状活性炭フィルター
用途残留塩素の除去、食料水の浄化仕様(残留塩素除去能力)30m3トラスコ品番455-5198材質繊維状活性炭質量(g)500直径×長さL(Φmm×mm)70×250耐熱温度(℃)40耐差圧(MPa)0.34
オルガノフィルター オルガノオルガノフィルターオルガノ
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ 日本フイルター活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ日本フイルター(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。 液中の有機物を効果的に吸着します。
用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。 めっき液中の有機物の除去 脱色・脱臭。 残留塩素の除去など。内径(Φmm)28外径(Φmm)68材質ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系)最高使用温度(℃)60ろ過材の種類ヤシガラ粒状活性炭最高使用圧力(MPa)0.3推奨交換差圧(MPa)0.3
純水器デミエースDX用 カーボンカートリッジ(前処理用フィルター) 栗田工業(kurita)純水器デミエースDX用 カーボンカートリッジ(前処理用フィルター)栗田工業(kurita)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
良質のヤシガラ粒状活性炭をコンパクトなカードリッジタイプに成形した高性能な活性炭新ろ材です。 吸着スピードが速く、また吸着容量が大きいためライフが長く、さらに活性炭微粒子のリーク(漏れ)は有りません。他方、コンパクトな軽量なことから、粉末活性炭に比較して、取り替え作業が極めて容易となり、作業環境の改善が図れます。
用途残留塩素の除去 有機物および色度成分の除去適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)ろ過精度(μm)10内径×外径(Φmm)28×68全長(mm)248材質(ろ材)ポリプロピレン・ポリエチレン、(コア)ポリプロピレン、(バインダー)アクリル、(エンドキャップ)TPE使用温度(℃)60以下アズワン品番1-3134-14
カートリッジフィルター(抗菌タイプ) フタムラ化学カートリッジフィルター(抗菌タイプ)フタムラ化学(10件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
抗菌性の銀添活性炭を使用することにより菌の繁殖を防ぎます。(銀添着処理済) C2・3は吸着速度が速いACFと吸着対象物が広いヤシ殻活性炭を使用しています。 P1は残留塩素除去能力に加えて溶解性鉛の除去能力に優れています。
ろ過機能(遊離残留塩素)2.0mg/L(2.0ppm)、2MIB(カビ臭)/0.05mg/L(50.0ppb)、(CAT農薬)0.00005mg/L(50.0ppt)、(溶解性鉛)0.003mg/l(3.0ppb)内径×外径(Φmm)30×65全長(mm)250材質(内部コア)PP(ポリプロピレン)、(内外装不織布)PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)、(パッキン)シリコンJIS規格JIS3201浄水器規格
カートリッジフィルター(フィルターハウジング用) 栗田工業(kurita)カートリッジフィルター(フィルターハウジング用)栗田工業(kurita)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
内外装品はポリプロピレン・ポリエチレンの不織布で活性炭を保護しており、活性炭微粒子のリーク(漏れ)はありません。
用途残留塩素の除去。 有機物および色度成分の除去。適合(ハウジング)1BL、K-1A材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)248質量(g)260内径(Φmm)28外径(Φmm)68使用温度(℃)60以下ろ過精度(μm)10カートリッジカーボン(残留塩素除去)トラスコ品番137-2815
残留塩素用DPD法比色板 0.05~1.2タイプ 別売品 ADVANTEC残留塩素用DPD法比色板 0.05~1.2タイプ 別売品ADVANTEC
6,698税込7,368
1枚
33日以内出荷
水質試験器用試薬です。
アズワン品番64-1030-88
指示薬 高濃度残留塩素用 C CL2100回分 粉末 ADVANTEC指示薬 高濃度残留塩素用 C CL2100回分 粉末ADVANTEC
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
アズワン品番64-1030-80
ビクラ浄水器2 MFH-V92シリーズ ゼンケンビクラ浄水器2 MFH-V92シリーズゼンケン
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
高性能なろ過材により、残留塩素やトリハロメタン・鉛などの物質を除去して、飲用水をつくります。50℃までの温水に対応しています。柔らかな色合いと洗練された曲線デザインの、美しい浄水器です。今までにないスタイルがキッチンでの時間を豊かにしてくれます。
仕様●仕様:本体●サイズ(mm):140×140×233●材質:本体・切替コック/ABS樹脂、ホース/PE、ろ材/高純度粒状活性炭・繊維状活性炭・イオン交換繊維状活性炭・中空糸膜、不織布 ろ材以外の封入材料/コーラルサンド●ろ過流量:3.0L/分●使用可能動水圧:0.05MPa●1日の目安使用量:25L●カートリッジ交換時期:約1年●重量:約1.4kg(満水時約2.3kg)●付属品:カバー、切替コック、専用ホース(1.0m)、取付用アダプター、結束バンド×2
純水製造・純水関連
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら