純水製造・純水関連 :「硫酸」の検索結果

純水製造・純水関連とは、純水を製造する器具やフィルター、滅菌精製水、脱イオン水などです。純水製造装置や器具は、研究・実験の現場での洗浄用や電子工業用水、メッキ用水、レンズ洗浄用水などで利用できます。各種のフィルターは、工業用水や井戸水のろ過、鉄さびや酸・アルカリ薬品のろ過など広い用途に利用できます。イオン交換法を用いた精製水をはじめ、フィルター、純水製造器など予算に応じて豊富な種類があります。フィルターは、臭いの除去に優れた活性炭、ポリエステル製など用途に合わせたものがあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。アニオンはCl型です。アルカリ度成分や硫酸根を吸着する役目の物です。
仕様イオン交換フィルターアニオン100% タイプアニオン100% 内容量(g)630(約800cc) 流量(L/h)5~10(水道水にて) 採取量約200L サイズ(mm)Φ75×250 アズワン品番1-5736-03 使用水温(℃)5~40 純度(MΩ)15~17.5 適合ハウジングサイズ10インチ
1個
7,690 税込8,459
欠品中

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M(TM) PP多層不織布フィルターバッグ 500シリーズ
バイパス/トランスポート技術を採用 液をフィルター全体に分配 34層(代表)のポリプロピレン製マイクロファイバー不織布を3種類重ね合わせ 高精度のろ過を可能に ピュアーな素材 製造工程で一切シリコーン不使用 原材料はFDAのCFR21対応 廃棄コスト、廃棄物の削減 使用済みのフィルターはコンパクトに処理が可能 精密ろ過に使用可能 高流量・高異物保持容量 高い油分除去能力 34層(代表)を通過させることで、ゲルを含む油を除去
用途有機薬品、研磨・研削廃水、クーラント溶液、無機薬品、活性炭除去、触媒除去、硫酸銅メッキ液、エッチング液、原料水、各種飲料 材質ポリプロピレン 長さ(mm)813(ロング) 最高使用温度(℃)80 接続形状(端末)バッグ口金(SUS304)
1箱(4枚)
84,980 税込93,478
116日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊紡糸法により不純物を全く含まない高性能糸巻式カートリッジフィルタです。原糸は特殊静電防止加工処理済みです。
材質糸・コア/ポリプロピレン 長さ(mm)250 使用温度(℃)-10~85 耐薬品性35%塩酸、90%硫酸、その他の化学薬品に対してもほとんど強度の低下はありません
1本ほか
859 税込945
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)