空調配管用計測器 :「ガス漏れ検知器」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
温故知新:今までの良さを残し、新機能を追加しました。デジタル液晶モニター:視認性向上。外付けLEDライト:暗所を照らす灯。UVライト切替可能:蛍光剤も見逃さない。手動ゼロ点:強制的に雰囲気ガスを0点に
付属品標準:交換用フィルタ(5ヶ)、LED/UVライト、ライトフォルダ、キャリングケース、ACアダプタ(DC5V/1A)、USBケーブル(1.5m)、検査成績書
質量(g)464(電池含む)
電源リチウムイオン電池(電池寿命12時間)
温度範囲(℃)使用温度:-10~52/保管温度:-20~60
方式ガス導入:ガス吸引方式
感度(最大)High:3g/年、Medium:7g/年、Low:14g/年
対応冷媒:HFC、HCFC、CFC、HFO
大きさL:72×W:35×H:200mm
時間ウォームアップ時間:約30秒
検出方法ブザー音と液晶にインジケーターバー表示
電池寿命-10~52℃:連続使用時間 12時間
検知方式赤外線センサ式
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス
仕様ガス導入方式:ガス吸引方式
付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケース
トラスコ品番249-6534
質量(g)700(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~50
電源単一アルカリ乾電池 2本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215
検知方式ヒートダイオード式
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
大型冷凍空調機器、業務用冷凍空調機器、パッケージエアコン、ルームエアコン、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機、カーエアコン等の冷媒の漏れをチェック。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付き。ヒート半導体センサー。加熱されたセンサーに冷媒ガスが接触すると、電気化学反応によって電気抵抗値が変化し、その変化が冷媒種類によって特有であるため、誤検知が少なく正確で高感度な漏洩検知が可能。バツグンの感度でHFC の漏れを検知。コロナ放電式と異なり、水分やゴミ等による誤検知が少ない。保守と調整なしで、300時間以上の確かなサービスを提供。センサーの寿命が終われば、簡単に交換可能。フレキシブルプロープ。任意の曲げ状態で保持することが可能。
対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・R32 などのフロン
仕様ガス導入方式:ガス吸引方式
付属品単三アルカリ乾電池4個、センサー、予備フィルタ、リークチェックボトル、キャリングポーチ
トラスコ品番352-8162
質量(g)420(電池含む)
使用温度範囲(℃)-4~43
電源単三アルカリ乾電池4本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×50×265
検知方式ヒートセンサー式
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります
- バルブキーレンチ
- 空調配管用計測器
- マニホールド
- 真空ポンプ
- フロン/冷媒回収システム
- チッソブロー・気密試験
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。