絞り込み
ブランド
- アズワン
- A-Gas Japan(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(101)
- BBKテクノロジーズ(8)
- JAPPY(1)
- JTC(6)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
- TRACERLINE(2)
- ZIRCON(1)
- アサダ(28)
- イチネンTASCO(128)
- エスコ(7)
- カスタム(1)
- ギガ・セレクション(1)
- スペクトロニクス(4)
- デンゲン(3)
- フルーク(FLUKE)(1)
- プロステップ(5)
- 菅原研究所(1)

リークテスト装置
アズワン¥45,400税込¥49,9401個翌々日出荷小型でシンプル設計のリークテスト機です。 水に沈めて減圧することで、容器内のリーク状況を確認することができます。 本体は丈夫なポリカーボネート製です。 グリースを使用せずに真空を保持できます。質量(kg)約3材質(本体)PC(ポリカーボネート)内径(Φmm)306全高(mm)498(真空ゲージ含む)内容量(L)19金属径コック外径 本体側面部/ Φ9mm、真空ゲージ部/ Φ8mm最大外径(mm)Φ367アズワン品番1-7581-11