絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(1)
使用流体
  • その他(1)
  • (1)
  • 空気(1)
適合チューブ外径(Φmm)
  • 16
  • 4(14)
  • 6(16)
  • 6.35(2)
  • 7.94(3)
  • 8(12)
  • 9.53(2)
  • 10(11)
  • 12(10)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.0(1)
1.0
ねじの種類
  • R(1)
R
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スロットルバルブ SUS316 PISCO(ピスコ)スロットルバルブ SUS316PISCO(ピスコ)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐蝕に優れたSUS316を使用した流量制御弁。チューブフィッティング同様ロック爪機構採用で、チューブ開放時の操作性が抜群。外部の構造金属部品は、耐蝕性に優れたSUS316を使用。シールゴム材質には、FKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。チューブ開放時の操作性抜群。使用部品は全て禁油仕様。使用部品は全て食品衛生法適合。
用途耐蝕に優れたSUS316を使用したニードル絞り弁。化学、薬品、医療、半導体、太陽電池、二次電池などの分野に最適です。形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
エアーバルブ