絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(27)
  • コガネイ(14)
  • PISCO(ピスコ)(14)
  • TRUSCO(11)
  • 日本精器(6)
  • ParkerTAIYO(5)
  • エスコ(4)
  • AirTAC(4)
  • ニッタ(2)
  • BeHAUS(2)
  • 近畿製作所(1)
  • CKD(1)
  • 明治機械製作所(1)
  • SK11(1)
使用流体
  • 空気(3)
管接続口径
  • 1/4(3)
  • 3/8(1)
ポート数
  • 4(2)
切換方式
  • 2位置ノーマルオープン(1)
  • 3位置エキゾーストセンタ(2)
  • 3位置クローズドセンタ(2)
  • その他(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1~1.0(1)
  • 1(2)
0.1~1.0・1
ねじの種類
  • G(2)
  • NPT(2)
  • R(1)
  • Rc(2)
G・NPT・R・Rc
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドバルブ VHシリーズ SMCハンドバルブ VHシリーズSMC(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から13日以内出荷
ハンドレバーバルブ VHL Series SMCハンドレバーバルブ VHL SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ・質量最大45%軽量化 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合・占有面積58%削減 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮 パネルマウント取付の場合 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合・流量73%UP ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))・3種類の操作方式
用途(縦型)レバー式5ポートバルブボディサイズ1/4基準使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0管接続口径1/4使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.54MB) カタログ(2.54MB)取扱説明書(1.28MB) 取扱説明書(1.28MB)
ハンドバルブ VHシリーズ SMCハンドバルブ VHシリーズSMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷
有効断面積mm^2(Cv値): 10(0.54)
ポート数4取付方式パネル取付ボディサイズ1/4基準有効断面積(mm2)10管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)11(P)ポート位置標準(ハンドル反対側)ねじの種類Rc使用流体空気配管操作角度(°)90周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
足踏み形5ポートメカニカルバルブ XT34シリーズ SMC足踏み形5ポートメカニカルバルブ XT34シリーズSMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷
エアーバルブ