足踏弁 2 4ポートコガネイ当日出荷から4日以内出荷
仕様●バルブストローク(mm):1.6質量(kg)1形式250F使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式スプリングリターン使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
足踏弁 2 3ポートコガネイ3日以内出荷から31日以内出荷
仕様●バルブストローク(mm):1.6使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
マイクロバルブコガネイ3日以内出荷
低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
仕様●弁機能:NC(常時閉)●3(R)ポート継手:なし●バルブストローク(mm):(作動までの動き)2、(作動後の許される動き)3.5、(全体の動き)5.5使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ストレートプランジャ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35操作力(N)(空気圧力0.9MPaの時)24.5給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
エアーホース和コーポレーション税込¥6,048¥5,498