ケーブルキャリアは、可動部に接続されたケーブルやチューブ等を保護・案内するための部品です。産業用機械や工作用機械などに使用されます。チェーンのように小さな部品が連結していることが特徴で、自由な長さの設定と柔軟な動きを実現しています。経済的で軽量なプラスチック製のものもあれば、強度にすぐれた金属製のものも存在。また、解放型と全閉型でも違いがあります。ケーブルやチューブに塵などから保護したい場合は全閉型のケーブルキャリアを選択するとよいでしょう。
プラレールチェーン取付用金具です。
移動端(ピボットのある側)に取り付けるための穴の開いた金具です。
タイプ移動端用
RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン取付用金具です。
固定端(穴のあいている側)に取り付けるための、ピボットのある取付金具です。
タイプ固定端用
RoHS指令(10物質対応)対応
フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。
材質(本体)ナイロン6+ガラス20%
使用温度範囲(℃)-10~80
最大移動速度(m/sec)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ローコストで大量生産される専用機向けのケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。
材質(本体)ナイロン6+ガラス20%
使用温度範囲(℃)-10~80
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。
材質(本体)ナイロン6+ガラス20%
使用温度範囲(℃)-10~80
最大移動速度(m/sec)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料着脱・連結方法
HPU102用、HPK101用の取付金具は、移動端用・固定端用がセットになっています。
材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ
使用温度範囲(℃)-10~80
金属形状移動端用(穴あきタイプ)
ねじ取付位置内側取付
RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
最大ケーブル・ホース外径(mm)22.5
RoHS指令(10物質対応)対応
フラップがセンターから2枚に分割、ケーブルを押し込んだり、引っ張るだけで追加、取出しが可能です。
材質(本体)ナイロン6
使用温度範囲(℃)0~50
最大移動速度(m/sec)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料着脱・連結方法(4.14MB)
工作機械対応ほど耐久回数を求めない機器向けにデザインした、高千穂交易オリジナル断面です。
両端の取付用固定金具とリンクが一体型になっています。
材質ABS樹脂
色ライトグレー
質量(g)約9/リンク
難燃性UL94V-0相当
RoHS指令(10物質対応)対応
フルカバータイプで粉じん、チリなどからケーブルを保護します。
色黒
材質(本体)ナイロン6+ガラス20%
使用温度範囲(℃)-10~80
材質(取付金具)SPCC+三価ユニクロメッキ
使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避け下さい。
最大フリースパン(m)1
最大移動速度(m/sec)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料使用方法(4.1MB)
プラレールチェーン取付用金具です。
材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ
プラレールチェン形式HPE408・412
RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
最大ケーブル・ホース外径(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
簡易的な構造で超軽量です。本体とカバーが一体構造でケーブル類の収納が容易です。長さ調整が容易でエコノミーなケーブルチェーンです。
用途耐久性を必要としないケーブル保護や負荷の軽い装置へのケーブル・ホース保護用に。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。ねじれ規制により局部的なねじれ過ぎを防ぎます。開閉式カバーのため、ケーブル類の収納が容易です。高い耐衝撃性のあるフルカバー構造です。
用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。
付属品固定ブラケット(2個)
材質本体:ナイロン
ピッチ(mm)20
断面径(Φmm)収納内寸:24.25
最小内径(Φmm)収納断面:53.5
最大外径(mm)66.5
屈曲半径R(mm)110
RoHS指令(10物質対応)対応
連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。ねじれ規制により局部的なねじれ過ぎを防ぎます。開閉式カバーのため、ケーブル類の収納が容易です。高い耐衝撃性のあるフルカバー構造です。
用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。
付属品固定ブラケット2個
材質ナイロン
ピッチ(mm)20
断面径(Φmm)収納内寸:16
最小内径(Φmm)収納断面:37
最大外径(mm)50
屈曲半径R(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
収納部を2つに分割、フラップもそれぞれに独立、ケーブルを種類別に収納可能です。
用途フラップを片側だけ開き、ケーブルの交換などの作業をすることができます。
ピッチ(mm)45
材質(本体)ナイロン6+ガラス20%
使用温度範囲(℃)-10~80
寸法t(mm)24
寸法T(mm)40
最大フリースパン(m)1
最大移動ストローク(m)1.9
リンク数(/m)23
最大ケーブル・ホース外径(mm)20
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)2.5
最大移動速度(m/sec)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
最大ケーブル・ホース外径(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
最大ケーブル・ホース外径(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
最大ケーブル・ホース外径(mm)40.5
RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
外幅(mm)54
内幅(mm)38
最大ケーブル・ホース外径(mm)22.5
RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
最大ケーブル・ホース外径(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
最大ケーブル・ホース外径(mm)22.5
RoHS指令(10物質対応)対応
エナジーチェーン3400型、3500型用の取り付けブラケットで旋回型、固定型があり、それぞれにくし歯型ケーブルクランプ付となしがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
エナジーチェーン3400型、3500型用の取り付けブラケットで旋回型、固定型があり、それぞれにくし歯型ケーブルクランプ付となしがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
エナジーチェーン3400型、3500型用の取り付けブラケットで旋回型、固定型があり、それぞれにくし歯型ケーブルクランプ付となしがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で簡単に取付ができます。
用途サイルベアライトKSE-2913用の両端部固定用に。
材質ポリプロピレン
幅(mm)22
高さ(mm)37.5
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
回転式ロックで容易に取付ができます。
用途サイルベアライトKSE-2727(Sa/Sb)用のケーブル収納区分け用に。
トラスコ品番223-6329
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)2.5
質量(g)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥649
税込¥714
14日以内出荷
軽量で簡単に取付ができます。
用途サイルベアライトKSE-2727用の両端部固定用に。
材質ポリプロピレン
幅(mm)36
高さ(mm)35.5
質量(g)6
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で簡単に取付ができます。
用途サイルベアライトKSE-1015用の両端部固定用に。
材質ポリプロピレン
幅(mm)22
高さ(mm)16.5
質量(g)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『直動部品』には他にこんなカテゴリがあります
直動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。