絞り込み
屈曲半径(mm)
ピッチ(mm)
リンク数
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具)椿本チエイン
219税込241
1個
当日出荷から8日以内出荷
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H22形) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H22形)椿本チエイン(3件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
プラレールチェーン用取付金具(固定端用) PISCO(ピスコ)プラレールチェーン用取付金具(固定端用)PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
449税込494特価
1セット
当日出荷から7日以内出荷
プラレールチェーン取付用金具です。 固定端(穴のあいている側)に取り付けるための、ピボットのある取付金具です。
タイプ固定端用RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーンHPUシリーズ PISCO(ピスコ)プラレールチェーンHPUシリーズPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
90税込99
1リンク
当日出荷から22日以内出荷
フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン用取付金具(移動端用) PISCO(ピスコ)プラレールチェーン用取付金具(移動端用)PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
449税込494
1セット
当日出荷から5日以内出荷
プラレールチェーン取付用金具です。 移動端(ピボットのある側)に取り付けるための穴の開いた金具です。
タイプ移動端用RoHS指令(10物質対応)対応
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形)椿本チエイン
359税込395
1リンク
当日出荷から8日以内出荷
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)45形式TKP45H25高さ内寸(mm)25
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP25H15形) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP25H15形)椿本チエイン
139税込153
1リンク
当日出荷から3日以内出荷
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)25形式TKP25H15高さ内寸(mm)15
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形)椿本チエイン(1件のレビュー)
719税込791
1リンク
翌日出荷から8日以内出荷
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)58形式TKP58H39高さ内寸(mm)39最大移動ストローク(mm)4.3
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形)椿本チエイン(1件のレビュー)
87税込96
1リンク
当日出荷から6日以内出荷
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)13形式TKP13H10高さ内寸(mm)10取扱説明書(0.3MB)
TKP形 プラケーブルベヤ(縦仕切板) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(縦仕切板)椿本チエイン(1件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類縦仕切板外幅(mm)共通内幅(mm)共通
プラレールチェーン PISCO(ピスコ)プラレールチェーンPISCO(ピスコ)
189税込208
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーンHPOシリーズ PISCO(ピスコ)プラレールチェーンHPOシリーズPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
154税込169特価
1セット(1リンク)ほか
当日出荷から77日以内出荷
ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。
材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料着脱・連結方法
EZチェーン E03型(内のり巾5) Igus(イグス)EZチェーン E03型(内のり巾5)Igus(イグス)(1件のレビュー)
65税込72
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)10材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.03幅外寸(mm)8.7幅内寸(mm)5難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形)椿本チエイン
119税込131
1リンク
翌日出荷から8日以内出荷
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)18形式TKP18H15高さ内寸(mm)15
プラケーブルベヤ 椿本チエインプラケーブルベヤ椿本チエイン(1件のレビュー)
49税込54
1個
翌日出荷から8日以内出荷
タイプ外周:片側開閉/内周:取外し
ブラケット E03型用 旋回型(両端セット) Igus(イグス)ブラケット E03型用 旋回型(両端セット)Igus(イグス)
929税込1,022
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
プラレールチェーン用取付金具(移動端用/固定端用セット) PISCO(ピスコ)プラレールチェーン用取付金具(移動端用/固定端用セット)PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
389税込428
1セット
当日出荷
HPU102用、HPK101用の取付金具は、移動端用・固定端用がセットになっています。
材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ使用温度範囲(℃)-10~80金属形状移動端用(穴あきタイプ)ねじ取付位置内側取付RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーンHPKシリーズ PISCO(ピスコ)プラレールチェーンHPKシリーズPISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
70税込77
1リンク
4日以内出荷から9日以内出荷
ローコストで大量生産される専用機向けのケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H14形) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H14形)椿本チエイン(1件のレビュー)
129税込142
1リンク
当日出荷から翌日出荷
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)タイプ開閉タイプ種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)18形式TKP18H14使用温度範囲(℃)-40~80質量(kg/m)0.3高さ内寸(mm)14最大外径(mm)ケーブル/ホース:12最大速度(m/min)移動:300最大質量(kg/m)ケーブル/ホース:1.0最大フリースパン(m)0.91最大移動ストローク(m)1.8
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形)椿本チエイン
969税込1,066
1リンク
翌日出荷から11日以内出荷
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)68形式TKP68H46高さ内寸(mm)46最大移動ストローク(mm)4.8
プラチェーンダクト コガネイプラチェーンダクトコガネイ
5,498税込6,048
1個
当日出荷から11日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。
HPO,HPUシリーズ用仕切板 PISCO(ピスコ)HPO,HPUシリーズ用仕切板PISCO(ピスコ)
29税込32
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット E14/Z14型用 固定型(両端セット) Igus(イグス)ブラケット E14/Z14型用 固定型(両端セット)Igus(イグス)
699税込769
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
ブラケット E08/Z08型用 固定型(両端セット) Igus(イグス)ブラケット E08/Z08型用 固定型(両端セット)Igus(イグス)
769税込846
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
EZチェーン E03型(内のり巾7) Igus(イグス)EZチェーン E03型(内のり巾7)Igus(イグス)(1件のレビュー)
69税込76
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)10材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.04幅外寸(mm)10.7幅内寸(mm)7難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
プラケーブルベヤ ケーブルクランプ 椿本チエインプラケーブルベヤ ケーブルクランプ椿本チエイン
369税込406特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形)椿本チエイン
239税込263
1リンク
翌々日出荷から6日以内出荷
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体高さ内寸(mm)32内幅(mm)16
プラレール用金具 PISCO(ピスコ)プラレール用金具PISCO(ピスコ)
439税込483
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EZチェーン Z06型(内のり巾10) Igus(イグス)EZチェーン Z06型(内のり巾10)Igus(イグス)
199税込219
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.14高さ外寸(mm)15高さ内寸(mm)10.5幅外寸(mm)16.5幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55最大ケーブル・ホース外径(mm)6.5
ブラケット E045/Z045型用 旋回型(両端セット) Igus(イグス)ブラケット E045/Z045型用 旋回型(両端セット)Igus(イグス)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120寸法A(mm)-難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
サイルベアフレックス固定ブラケット KUNIMORIサイルベアフレックス固定ブラケットKUNIMORI
5,998税込6,598
1箱
7日以内出荷
軽量で簡単に取付ができます。
用途サイルベアフレックスKSF-50-110用の両端部及び中間部固定用に。付属品M3ボルト(1個)トラスコ品番354-0358材質本体:ナイロン、ビットインサート:黄銅幅(mm)75厚さ(mm)18高さ(mm)90質量(g)96
ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアフレックス KUNIMORIケーブル・ホース案内保護装置サイルベアフレックスKUNIMORI
27,980税込30,778
1箱
当日出荷から5日以内出荷
連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。ねじれ規制により局部的なねじれ過ぎを防ぎます。開閉式カバーのため、ケーブル類の収納が容易です。高い耐衝撃性のあるフルカバー構造です。
用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。付属品固定ブラケット(2個)材質本体:ナイロンピッチ(mm)20断面径(Φmm)収納内寸:24.25最小内径(Φmm)収納断面:53.5最大外径(mm)66.5屈曲半径R(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
サイルベアフレックス中間ブラケット KUNIMORIサイルベアフレックス中間ブラケットKUNIMORI
5,998税込6,598
1箱
7日以内出荷
軽量で簡単に取付ができます。
用途サイルベアフレックスKSF-35-070用の中間部、摺動箇所に。付属品M3ボルト(1個)トラスコ品番223-6330材質ナイロン幅(mm)73厚さ(mm)30高さ(mm)70質量(g)72
プラレールチェーン用取付金具 PISCO(ピスコ)プラレールチェーン用取付金具PISCO(ピスコ)
439税込483
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン PISCO(ピスコ)プラレールチェーンPISCO(ピスコ)
51税込56
1個
5日以内出荷から37日以内出荷
プラチェーンダクト コガネイプラチェーンダクトコガネイ
608税込669
1個
当日出荷から9日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
TKP形 プラケーブルベヤ(横仕切板(DSAタイプ)) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(横仕切板(DSAタイプ))椿本チエイン
83税込91
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類横仕切板(DSAタイプ)
プラレールチェーンHPCシリーズ PISCO(ピスコ)プラレールチェーンHPCシリーズPISCO(ピスコ)
129税込142
1セット(1リンク)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
フラップがセンターから2枚に分割、ケーブルを押し込んだり、引っ張るだけで追加、取出しが可能です。
材質(本体)ナイロン6使用温度範囲(℃)0~50最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料着脱・連結方法(4.14MB)
TKS形 ケーブルベヤ フレーム 椿本チエインTKS形 ケーブルベヤ フレーム椿本チエイン
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
高強度で高剛性。TK形のサポータをアルミバーに変更した簡易タイプです。
仕様-種類フレーム最大ケーブル・ホース質量(kg/m)10
ケーブルキャリア