住設機器 :「小便器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)アラウーノ小便器
衝撃に強くて軽いから輸送・施工効率UP。一人でもスピーディに施工しやすい軽さで。リフォームにもおすすめ。汚れに強い素材だから少ない水で洗浄。継ぎ目や凹凸が少なく汚れがたまりにくい。洗浄水量は1回あたり約400mL。節水性と施工性に優れたスゴピカ素材の小便器。(センサー付自動洗浄タイプ)
使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100V 50/60Hz 消費電力(W)5以下 (パルブ作動時:8以下) 使用圧力範囲(MPa)0.07(流動時)~0.75(静止時) 接続ねじ【給水】PJ1/2(Rc1/2と接続してください) 機能【前洗浄】あり/なし(出荷時は「なし」に設定) 使用水上水・中水 感知方式約5秒以上(5秒未満では感知しません) 洗浄水量(L)0.4(増量時0.9) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)404×923×400 感知距離(m)0.4 洗浄2時間毎 約10秒吐水
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります