住設機器 :「換気.ダクト」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脱衣所で便利な「予備暖房・衣類乾燥・換気・涼風」と1台で4役の機能を搭載。 1.3kWセラミックヒーターの採用で、脱衣所をすばやく暖房。1.5坪の脱衣所なら10分で室温が約20℃まで上昇します。床面積は1.5坪タイプまで対応。 衣類乾燥は温風のみですばやく乾燥させる「標準乾燥」と、送風と温風の組みあわせで乾燥させる「ゆっくり乾燥」の2モード。生活シーンに応じて脱衣所空間を有効活用できます。 大型風向ルーバーでねらった箇所へ空気を搬送します。「スポット気流」で集中暖房、「ワイド気流」で脱衣所の全体暖房と2タイプの気流を使い分けることができます。
仕様適用脱衣所サイズ:1.5坪まで、フィルターチェックお知らせ機能付、入りタイマー予約機能付、付属ダクト:外径Φ88.9mm 適用壁厚長さ:240mm 付属品簡易防水形赤外線ワイヤレスリモコン 質量(kg)循環部本体:6.9(取付板、ダクト除く)、換気部:1.7 タイプ屋内壁掛形 定格電圧(V)単相100(50/60Hz) 安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1) ヒーターPTCセラミックヒーター 消費電力(W)(50/60Hz)標準乾燥:1340/1360、予備暖房(強):1310/1330、予備暖房(弱):1210/1190、涼風(強):64/73、涼風(弱):51/51、換気:26/27 ヒーター容量(kW)1.3 騒音値(dB)(50/60Hz)標準乾燥:46.5/46.5、予備暖房(強):46/46、予備暖房(弱):35/32、涼風(強):46.5/46.5、涼風(弱):37.5/35.5、換気:36/36 風量(m3/h)(50/60Hz)【循環】標準乾燥:230/230、予備暖房(強):230/230、予備暖房(弱):145/130、涼風(強):230/230、涼風(弱):145/130、【換気】標準乾燥:90/90、涼風(強):90/90、涼風(弱):90/90、換気:90/90 使用期間設計標準:10年 運転時間標準乾燥・予備暖房:最大6時間、ゆっくり乾燥・涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

24時間常時換気、サニタリーゾーンの3室同時換気・シックハウス対策・電動気密シャッター1個及び風圧気密シャッターを装備し、外気による冷気や臭いの流入。本体高さ158mmの薄型設計・天井内省スペースへの設置やメンテナンスが可能。大風量、高静圧により選定自由度を拡大・長ダクトや高層階の外気風に対応。1機種で10パターンの風量設定・中低層階から高層階までの様々な延べ床面積やダクト形状に1機種で対応。吸込グリル(別売品)により浴室、洗面所、トイレの風量調節が可能。スイッチ(別売品)により各部屋換気の運転/停止や換気風量の調節が可能。
仕様●ゾーンフリーファン・風圧式シャッター・電動気密シャッター(浴室)付:98●部屋:3室用:97 本体鋼板製(ドレンパン・アダプターは樹脂製) パイプ径(Φmm)適合ドレン:内径12又は15軟質塩化ビニル管・内径13硬質塩化ビニル管 適合パイプ径(Φmm)100 材質(羽根)樹脂製
1個
259,800 税込285,780
31日以内出荷

24時間常時換気。ゾーンフリーファンの併用により、第1種換気での24時間常時換気が可能。(本品単体での運転も可能です)。リレーユニット標準装備。各機器と連動し、給気風量を制御。特強・強・弱の最大3風量制御が可能です。ゾーンフリーファン・バス換気乾燥機の運転に連動し、給気風量を増加。室内外差圧の増加を抑えます。本体高さ158mmの薄型設計。中性能フィルター標準装備で給気時のほこり・ムシの侵入を制御。独自の"Vスラント"フィルター配置により、高静圧・大風量。長ダクト等の高圧損に対応。現場にて5速調から任意に3つの風量(特強・強・弱)を選択可能。吹出しグリル(別売品)により、各居室への給気風量の調節が可能。
仕様●給気形中間ダクトファン〈ゾーンフリーファン連動タイプ〉温暖地仕様:FY-22FZF2●連動するゾーンフリーファン:FY-22FZF2●連動するレンジフード:給気電動シャッター連動タイプで、別売連動用コードFY-WW001、002、004を取付可能な機種(FY-6HZC5-S他):給気電動シャッター連動タイプで、別売連動用コードFY-WW001、002、004を取付可能な機種(FY-6HZC5-S他) スイッチ別売 本体鋼板製(吐出部樹脂製) 適合パイプ径(Φmm)10050 材質(羽根)樹脂製
1個
329,800 税込362,780
31日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります