エコナビ搭載 洗浄機能付フラット形レンジフードPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
タクトスイッチ〈洗浄-切-常時換気-エコナビ-風量切替(弱-中-強)-照明〉
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
吊戸棚対応奥行き寸法:375mm±10mm
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
BLⅢ型相当品
ファンフィルター採用
ファンフィルターの自動洗浄機能付
約月1回の洗浄で10年間ファンフィルターを取り外さずお掃除が可能です。
消費電力(W)28.5(強)、10.5(中)、8(弱)、5(常時)換気風量(m3/h)420(強)、300(中)、220(弱)、130(常時)騒音値(dB)39(強)、32(中)、27(弱)、22(常時)適合パイプ呼び径Φ150タイプ24時間・局所換気兼用色シルバー照明LED(5W)仕様整流板捕集方式
エコナビ搭載 フラット形レンジフードPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
油トルネード機能
HEMS(AiSEG2)連携可能
調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
ラクに洗える整流板
室内の温度を検知し、自動で排熱する「排熱運転」機能搭載
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
給気シャッター、排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06)との連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
LED照明(5W)
BL3型相当品
色シルバー適合寸法(mm)(吊戸棚奥行)375±10適合パイプ径(Φmm)150消費電力(W)(50/60Hz)強:24、中:11.4、弱:5.6、常時:4.1換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:420、中:300、弱:180、常時:135騒音値(dB)(50/60Hz)強:42、中:35、弱:26、常時:21.5
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります