住設機器 :「食器洗い乾燥機専用洗剤」の検索結果

家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質上面操作部/樹脂製、全面表示部/ステンレス製 質量(kg)本体/約23、脚ユニット/約2 シルバー 容量食器点数・庫内容積/標準食器44点(約6人分)・約60L、洗える食器の寸法/お皿直径27cm以下6枚(30cm以下なら3枚まで)・グラス類高さ14.5cm、洗えるまな板の最大寸法/横410×縦220×厚み15(mm) タイプドアパネル一体型 電源(V)単相100 消費電力(W)【モーター(50/60Hz)・ヒーター】75/100・800、【最大(50/60Hz)】875/900 適合サイズ(mm)キッチン/(奥行)600以上、(高さ)800~900、(間口)2250ぐらいから 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×608×751~851 機能ドライキープ/○、予約/4時間後の運転開始 運転音(dB)約41/約43(50Hz/60Hz) 保護機能アクアプロテクター/溢水検知 操作部形状タッチ式 運転モード6コース(節電・標準・強力・スピーディ・予約・乾燥) コンセントアースターミナル付コンセント 定格電流(A)(50/60Hz)8.8/9.0
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります