住設機器 :「強制排気 装置」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
付属品取扱説明書・工事説明書・取付ビス一式
電源(V)AC100(50/60Hz)※屋外に設置、【リモコン】DC24以下
温度(℃)【給湯設定】約60(工場出荷時)・45・75
安全装置空焚き防止装置・ファン回転検出装置・立消え安全装置・過圧防止安全装置・空焚き予防装置・凍結予防装置・過熱防止装置・誘導雷保護装置・過電流防止装置
水量(L/min)【最低作動】3.5
点火方式ダイレクト着火方式
排気方式強制排気
電源コードVCT(2心)×1.5m
設置方式屋外壁掛け及びパイプシャフト標準設置形
配管口径【給水・給湯】15A(R1/2)オネジ、【ガスLPG・13A】15A(R1/2)オネジ(TU接続可)、【電気】C31(呼び径)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最低作動水圧(kPa)10※機器のみの場合
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。