住設機器 :「排気 装置」の検索結果
家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
関連キーワード
商品豆知識
付属品取扱説明書・工事説明書・取付ビス一式
電源(V)AC100(50/60Hz)※屋外に設置、【リモコン】DC24以下
温度(℃)【給湯設定】約60(工場出荷時)・45・75
安全装置空焚き防止装置・ファン回転検出装置・立消え安全装置・過圧防止安全装置・空焚き予防装置・凍結予防装置・過熱防止装置・誘導雷保護装置・過電流防止装置
水量(L/min)【最低作動】3.5
点火方式ダイレクト着火方式
排気方式強制排気
電源コードVCT(2心)×1.5m
設置方式屋外壁掛け及びパイプシャフト標準設置形
配管口径【給水・給湯】15A(R1/2)オネジ、【ガスLPG・13A】15A(R1/2)オネジ(TU接続可)、【電気】C31(呼び径)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最低作動水圧(kPa)10※機器のみの場合
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。