住設機器 :「小便器 センサー」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線工事不要のリチウム電池タイプです。高応答で誤作動の少ない赤外線人体感知センサーを内蔵。使用者の有無を感知し、最適の水量で洗浄します。前洗浄と本洗浄の時間が設定でき、12時間保護タイマー付です。
用途小便器用 仕様感知距離/30~60cm(調整可能)ACアダプター/EY500-1の使用可能 材質ABS樹脂 タイプ後付けタイプ 弁仕様自己保持型電磁弁方式 定格電圧制御/2CR5(カメラ用リチウム電池×1本) 周囲温度0~50℃(水温/1~60℃) 設定時間4、6、9、12秒(本洗浄) 電池寿命100回/日で約3年 給水圧力0.05~0.75MPa
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります