住設機器 :「温風乾燥器」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
従来品とくらべ消費電力約20%OFF
さらに低騒音化を実現(57.5dB)
水受けカップ容量を約30%アップ
コンパクトなのにひろびろ手乾燥室(従来品に比べ体積が約30%拡大、厚みが8mm薄くなりました)
仕様自動停止/運転開始から約60秒後に自動停止、手を抜くと解除
電圧(V)AC100・50/60Hz
方式高速噴流吹き付けによる水滴払拭乾燥方式
表示電源ランプ、点検ランプ
本体質量(kg)4
モーターAC整流子モーター
センサー手乾燥室上部に1箇所設置
電源コード(m)1.2
フィルター簡単着脱
騒音値(dB)57.5(前方2m、左右2m 3点平均 強運転時)暗騒音20dB以下
風速(m/s)(強・通常運転時)約100
ノズル手乾燥室上部に3箇所設置
カップ容量(mL)(水受け)800
使用環境温度(℃)5~40(相対湿度85%以下)
取付け方法1.本体背面を壁掛けパネルのフックに引っかけ。2.固定用ねじで固定(固定用木ねじ付属)
乾燥時間(秒)強:約4~8(ヒーター入時)
検知方式測距センサー
設置場所屋内専用 付属の壁掛けパネルにて固定
定格消費電力(W)(50/60Hz)温風「入」時 強:595W(50/60Hz) 弱:430W(50/60Hz) (30℃、温度上昇安定時)温風「切」時 強:365W(50/60Hz) 弱:205W(50/60Hz) (30℃、温度上昇安定時)
設置形態壁掛けパネル/本体固定用ねじ(木ねじ5本)付属
水受け部広い開口部を設け簡単拭き掃除(着脱・水洗い可能)
待機電力(W)0.4
1個
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。