充実の機能を搭載!
オート脱臭(EW9100のみ)、節電機能付き便座、マッサージ機能付、ムーブ洗浄、ソフト閉止
使いやすい壁掛けリモコン付。壁からはずして使用することもできます。
形状前丸
使用圧力範囲(MPa)0.069~0.735(使用範囲以外では十分な洗浄が得られない場合があります)
定格消費電力(W)560(本体:505、暖房:55)
電源コード(m)1.2
使用電池(リモコン)単三形乾電池2本
保護装置漏電遮断器(本体内蔵)、着座センサー
給水方式水道直結式
定格電源AC100V 50/60Hz
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。