住設機器 :「換気扇 強 弱」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
今、設置されている換気扇と連動できるコンパクトモデル。遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。人感センサー付きで、人の動きを感知し自動でオン/オフが可能。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。既設の換気扇との連動可能(新規開口工事不要)。ダブルシロッコ両軸クロスファン方式を採用、コンパクトさと効率を追求。24時間連続換気機能付き。お手入れラクラクフィルター採用。多彩な機能をリモコンで簡単操作。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、グラファイトヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。 タイプ屋内壁掛形 質量(kg)3.5 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)【強運転時】(予備暖房)1220/1220、(入浴暖房)1215/1215、(乾燥)1220/1220、(節電乾燥)20/22W→1220/1220、(風乾燥・涼風)20/22、【弱運転時】(予備暖房)1215/1215、(入浴暖房)615/615、(乾燥)1215/1215、(節電乾燥)15/15W→1215/1215、(風乾燥・涼風)15/15 電源コード(m)1.2 ヒーターグラファイトヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×130×204 適合床面積在来工法:1坪以下、ユニットバス:1.5坪以下 保証期間お買い上げ日より1年 リモコン防水ワイヤレスリモコン(IPX7) 関連資料(0.5MB) (1.1MB)
1台
74,980 税込82,478
6日以内出荷

電動式シャッターのレンジフードプロペラファンです。
用途台所 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)1 開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇) 消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/36、(弱)27/30 風量強弱 照明 ファン25cmプロペラファン 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)680/680、(弱)450/420 取付換気扇25cm金属製
1台
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

風圧式シャッターのレンジフードプロペラファンです。
用途台所 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)1 開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇) 消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/36、(弱)27/30 風量強弱 照明 ファン25cmプロペラファン 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)680/680、(弱)450/420 取付換気扇25cm金属製
1台
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所 セット内容前幕板 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)1 消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/98、(弱)64/62 風量強弱 照明 適合パイプ径(Φmm)150 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(弱)380/330
1台
35,980 税込39,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

同時給排の電動式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所 セット内容前幕板 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)1 消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/98、(中)64/62、(弱)44/41 風量強中弱 照明 適合パイプ径(Φmm)150 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(中)380/330、(弱)200/180 タイマー機能
1台
69,980 税込76,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

同時給排の風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所 セット内容前幕板 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)1 風量強弱 照明 適合パイプ径(Φmm)150 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(弱)380/330
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グラファイトヒーター採用。簡単設置の標準タイプ(換気内蔵)。 3ポジションダクトシステム採用。さまざまな施工場所に対応を実現。既設換気扇の換気口の場所に合わせて、本体の換気ダクト口を左・右・真ん中の3ヶ所から選択できるので、浴室壁の両サイドにも据付けが可能です。 今お使いの浴室換気扇とお取替えが可能。快適バスルームに簡単リフォーム。通常の浴室換気扇と同じサイズの開口に取付けられるように、さらにコンパクト化。今お使いの換気扇を交換して、暖房・乾燥・涼風機能を簡単にプラスすることが可能です。
タイプ壁面取付標準タイプ(換気内蔵) 仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付 消費電力(W)【予備暖房】 (強)1219/1223、(弱)1213/1213、【入浴暖房】 (強)1213/1213、(弱)613/613、【乾燥】(強)1243/1249、(弱)1232/1231、【節電乾燥】(強)43/49→1243/1249、(弱)32/31→1232/1231、【風乾燥】(強)43/49、(弱)32/31、【涼風】(強)43/49、(弱)32/31、 【換気】 (強)24/26、(弱)19/18、【24時間換気】19/18 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(kg)7 開口寸法(mm)【新規】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250 騒音値(dB)【予備暖房】 (強)45/45、(弱)31/31、【入浴暖房】 (強)31/31、(弱)31/31、【乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【節電乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【風乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【涼風】(強)46/46、(弱)33/32、 【換気】 (強)40/40、(弱)31/30、【24時間換気】31/30 ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W) 取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250 換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【風乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【涼風】(強)140/140、(弱)80/75、 【換気】 (強)140/140、(弱)80/75、【24時間換気】80/75 風量(m3/h)【予備暖房】 循環:(強)180/180、(弱)110/110、【入浴暖房】循環: (強)110/110、(弱)110/110、【乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【節電乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【風乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【涼風】循環:(強)180/180、(弱)110/110 リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG) 適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

グラファイトヒーター採用の2~3室換気タイプ。脱衣室やトイレも同時換気。高性能電動ダンパー搭載。既存の換気扇に合わせて給気口の位置を選択可
用途浴室用(2~3室換気) 付属品ワイヤレスリモコン(KK-RG)・福吸込口グリル2個・給気口遮蔽板1枚・天吊り金具2個1セット 取付天井埋込型 タイプ天井取付/2~3室換気タイプ 電源(V)AC100仕様 消費電力(W)【予備暖房】(強)1224/1226(弱)1214/1215【入浴暖房】(強)1214/1215(弱)614/615【乾燥】(強)1242/1244(弱)1223/1224【節電乾燥】42/44→1242/1244(弱)23/24→1223/1224【風乾燥】(強)42/44(弱)23/24【涼風】(強)42/44(弱)23/24【換気】(強)18/18(弱)9/9【24時間換気】9/9 本体質量(kg)約7.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×363×238 開口寸法(mm)新規:285×400、取付可能:(角穴)280~300×400~425 騒音値(dB)【予備暖房】(強)44/47(弱)33/32【入浴暖房】(強)33/32(弱)33/32【乾燥】(強)44/47(弱)36/35【節電乾燥】(強)44/47(弱)36/35【風乾燥】(強)44/47(弱)36/35【涼風】(強)44/47(弱)36/35【換気】(強)40/40(弱)35/35【24時間換気】35/35 機能予備暖房・入浴暖房・乾燥・節電乾燥・風乾燥・涼風・換気・24時間換気・24時間換気一時停止機能・風量強弱切り替え 適合床面積従来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下 換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140(弱)100/100【節電乾燥】(強)140/140(弱)100/100【風乾燥】(強)140/140(弱)100/100【涼風】(強)140/140(弱)100/100【換気】(強)140(弱)100【24時間換気】100 風量(m3/h)【予備暖房】循環:(強)170/190(弱)120/110【入浴暖房】循環:(強)120/110(弱)120/110【乾燥】循環:(強)170/190(弱)120/110【節電乾燥】循環:(強)170/190(弱)120/110【風乾燥】循環:(強)170/190(弱)120/110【涼風】循環:(強)170/190(弱)120/110
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

高須産業浴室換気乾燥暖房機
エコ商品
グラファイトヒーター採用の2~3室換気タイプ。脱衣室やトイレも同時換気。 24時間換気システム対応。高性能な電動ダンパーを搭載。電動ダンパーの開閉により、効率のよい24時間換気・浴室暖房・浴室乾燥の運転を行います。 既設換気扇に合わせて給気口位置を選択。給気ダクトの位置を3ヶ所から選択できます。設置場所に合わせて、本体の取付前に給気口の位置をワンタッチで簡単に変えられます。 今お使いの換気扇を取り外して、開口拡大工事、または新規開口工事をして設置が可能です。
タイプ天井取付2~3室換気タイプ 仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付 消費電力(W)【予備暖房】 (強)1224/1226、(弱)1214/1215、【入浴暖房】 (強)1214/1215、(弱)614/615、【乾燥】(強)1242/1244、(弱)1223/1224、【節電乾燥】(強)42/44→1242/1244、(弱)23/24→1223/1224、【風乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【涼風】(強)42/44、(弱)23/24、 【換気】 (強)18/18、(弱)9/9、【24時間換気】9/9 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(kg)7.4 開口寸法(mm)280×400 騒音値(dB)【予備暖房】 (強)44/47、(弱)33/32、【入浴暖房】 (強)33/32、(弱)33/32、【乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【節電乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【風乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【涼風】(強)44/47、(弱)36/35、 【換気】 (強)40/40、(弱)35/35、【24時間換気】35/35 ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W) 取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)280~300×400~425 換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【風乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【涼風】(強)140/140、(弱)100/100、 【換気】 (強)140/140、(弱)100/100、【24時間換気】100/100 風量(m3/h)【予備暖房】循環: (強)170/190、(弱)120/110、【入浴暖房】循環: (強)120/110、(弱)120/110、【乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【節電乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【風乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【涼風】循環:(強)170/190、(弱)120/110 リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG) 適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

色々な場所に設置できるコンパクト設計で、温度差のバリアフリーを実現。遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。人感センサー付きで、人の動きを感知し自動でオン/オフが可能。ダブルシロッコ両軸クロスファン方式を採用、コンパクトさと効率を追求。ラクラク操作で使いやすい防水仕様のリモコン付き。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、グラファイトヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。 タイプ屋内壁掛形 質量(kg)3.5 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)【強運転時】(暖房600W)620/620、(暖房1200W)1220/1220、(涼風)20/22、【弱運転時】(暖房600W)615/615、(暖房1200W)1215/1215、(涼風)15/15 ヒーターグラファイトヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×130×204 適合床面積1.5坪以下 保証期間お買い上げ日より1年
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。24時間連続換気機能付き。多彩な機能をリモコンで簡単操作。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、カーボンヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。 質量(kg)7.5 電源(V)AC200V(50/60Hz) 消費電力(W)【強運転時】(予備暖房)2430/2490、(入浴暖房)2300/2320、(乾燥)2450/2520、(風乾燥・涼風)54/71、【弱運転時】(予備暖房)2300/2320、(入浴暖房)1240/1250、(乾燥)2330/2340、(風乾燥・涼風)36/37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×246×306 ヒータータイプグラファイトヒーター、PTCセラミックヒーター 適合床面積ユニットバス1.5坪以下 保証期間お買い上げ日より1年 アズワン品番64-3282-59
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります