デザイン性に優れたグリルレス3口ビルトインIHクッキングヒーターです。ヘアライン加工のアルミフレームは薄く高級感もあるデザインモデルで、操作部は静電スイッチのため、お手入れもサッと拭くだけ簡単にできます。グリルレスによりコンロ下まで扉材で統一、キッチンがスタイリッシュな印象に。コンロ下は収納スペースとして活用できます。※収納スペースへの変更・穴埋め等は別途工事が必要です。調理の開始と停止に合わせてレンジフードが動作するレンジフード連動モデルです。加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
付属品固定金具(左右・下)×2、蝶ボルト×2、排気口カバー×2
適合使用可能なべ:《加熱調理》左右IH:直径12~26cm/中央IH:直径12~18cm《揚げ物調理》左右IH:直径18~26cm
寸法(mm)W599×D500×H92
色ブラック
質量(g)12400
電源(V)単相200(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)5800
電源コード(m)長さ1.1、3芯キャブタイヤケーブル
電源プラグ2極、接地極付、250V、30A
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。