絞り込み
ブランド
  • さつき
  • モノタロウ(2)
  • ノーリツ(1,632)
  • 渡辺製作所[住設機器](366)
  • リンナイ(319)
  • TOTO(166)
  • ハーフェレ(149)
  • INAX(LIXIL)(139)
  • パロマ(126)
  • Panasonic(パナソニック)(116)
  • 三菱電機(97)
  • SUNWAVE(LIXIL)(94)
  • 日本イトミック(56)
  • ハウステック(41)
  • 東芝キヤリア(30)
  • カクダイ(28)
  • ミナミサワ(23)
  • タカラスタンダード(22)
  • 高須産業(20)
  • クリナップ(16)
  • SUGICO(スギコ)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZA FREE パブリックモデル ケアシャワー付き さつきZA FREE パブリックモデル ケアシャワー付きさつき
170,000税込187,000
1台
5日以内出荷
前広便座、ケアシャワー付き。病院や施設、駅やデパート、リラックスして過ごしたい自宅でも。オストメイトの方や介護の方に使いやすい、すべての人にやさしく快適トイレです。パブリックモデルは盗難防止機能、管理者モード付き。
用途温水洗浄便座、パブリック用仕様ケアシャワー:流量調整3段階、温水温度3段階・ノズル位置調整:5段階(最大550ml/分)・便座シート処理:抗菌、抗ウイルス処理付属品給水ホース(1m)、分岐金具、リモコン取付金具、シャワーホースセット(1m/1.8m)幅(mm)507高さ(mm)140奥行(mm)540本体質量(kg)3.7材質(ノズル)ステンレス最大消費電力(W)655操作パネル袖リモコン型関連資料(0.29MB)温水貯蔵方式貯湯式
ZA FREE 一般家庭向けモデル補高便座付き 袖タイプ さつきZA FREE 一般家庭向けモデル補高便座付き 袖タイプさつき
78,980税込86,878
1セット
3日以内出荷
便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減 リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性 板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途一般家庭用(介護用)付属品補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具形状前丸質量(kg)製品本体 約4.4/補高便座 約1.0使用温度範囲(℃)3~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×549×146電源コード(m)1.2機能温水洗浄・暖房便座・脱臭・流水音・ふた付き最大消費電力(W)655(本体595/便座60)操作パネル袖リモコン型RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)140最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)温水貯蔵方式貯湯式
ZA FREE 一般家庭向けモデル 補高便座付き ケアシャワー付き さつきZA FREE 一般家庭向けモデル 補高便座付き ケアシャワー付きさつき
150,000税込165,000
1台
5日以内出荷
前広便座、ケアシャワー付き。病院や施設、駅やデパート、リラックスして過ごしたい自宅でも。オストメイトの方や介護の方に使いやすい、すべての人にやさしく快適トイレです。一般家庭向けモデルは、補高便座付き。
用途温水洗浄便座、一般家庭用(介護用)仕様ケアシャワー:流量調整3段階、温水温度3段階・ノズル位置調整:5段階(最大550ml/分)・便座シート処理:抗菌、抗ウイルス処理付属品給水ホース(1m)、分岐金具、リモコン取付金具、シャワーホースセット(1m/1.8m)幅(mm)507高さ(mm)146奥行(mm)549本体質量(kg)4.4材質(ノズル)ステンレス最大消費電力(W)655関連資料(0.29MB)年間消費電力量(kWh/年)140
金属ベースプレート さつき金属ベースプレートさつき
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
金属板と金属ボルトで補強することで、車いすから便座に移乗する際など、強い力が加わっても便座が横ずれしにくい。
適合機種STK-B110W/STK-B410WRoHS指令(10物質対応)対応
ZA FREE パブリックモデル 袖タイプ さつきZA FREE パブリックモデル 袖タイプさつき
98,980税込108,878
1セット
3日以内出荷
便座についても、取り外しボタンに、いたずら防止カバー付き 金属板と金属ボルトで補強することで、車いすから便座に移乗する際など、強い力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途パブリック用付属品標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具形状前丸質量(kg)製品本体 約3.7使用温度範囲(℃)3~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×540×140電源コード(m)1.2機能温水洗浄・暖房便座・脱臭・流水音最大消費電力(W)655(本体595/便座60)RoHS指令(10物質対応)対応最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
ZA FREE パブリックモデル リモコンタイプ さつきZA FREE パブリックモデル リモコンタイプさつき
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷
温水や便座の温度変更、節電モードのON/OFFは、管理者のみ設定が可能 便座についても、取り外しボタンに、いたずら防止カバー付き 金属板と金属ボルトで補強することで、車いすから便座に移乗する際など、強い力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途貯湯式付属品標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具・リモコン取付金具形状前丸質量(kg)製品本体 約4.2使用温度範囲(℃)3~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×540×140電源コード(m)1.2機能リモコン・温水洗浄・暖房便座・脱臭最大消費電力(W)1070(本体1010/便座60)操作パネル袖リモコン型RoHS指令(10物質対応)対応最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)温水貯蔵方式貯湯式
ZA FREE 一般家庭向けモデル補高便座付き リモコンタイプ さつきZA FREE 一般家庭向けモデル補高便座付き リモコンタイプさつき
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷
便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減 リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性 板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途一般家庭用(介護用)付属品補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具・リモコン取付金具形状前丸質量(kg)製品本体 約4.5/補高便座 約1.0使用温度範囲(℃)3~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×549×146電源コード(m)1.2機能リモコン・温水洗浄・暖房便座・脱臭・ふた付き最大消費電力(W)1070(本体1010/便座60)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)188最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

住設機器