住設機器 :「温水洗浄便座」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さつき金属ベースプレート
エコ商品
金属板と金属ボルトで補強することで、車いすから便座に移乗する際など、強い力が加わっても便座が横ずれしにくい。
適合機種STK-B110W/STK-B410W RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

前広便座、ケアシャワー付き。病院や施設、駅やデパート、リラックスして過ごしたい自宅でも。オストメイトの方や介護の方に使いやすい、すべての人にやさしく快適トイレです。一般家庭向けモデルは、補高便座付き。
用途温水洗浄便座、一般家庭用(介護用) 仕様ケアシャワー:流量調整3段階、温水温度3段階・ノズル位置調整:5段階(最大550ml/分)・便座シート処理:抗菌、抗ウイルス処理 付属品給水ホース(1m)、分岐金具、リモコン取付金具、シャワーホースセット(1m/1.8m) 幅(mm)507 高さ(mm)146 奥行(mm)549 本体質量(kg)4.4 材質(ノズル)ステンレス 最大消費電力(W)655 関連資料(0.29MB) 年間消費電力量(kWh/年)140
1台
150,000 税込165,000
5日以内出荷

便座についても、取り外しボタンに、いたずら防止カバー付き 金属板と金属ボルトで補強することで、車いすから便座に移乗する際など、強い力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途パブリック用 付属品標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具 形状前丸 質量(kg)製品本体 約3.7 使用温度範囲(℃)3~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×540×140 電源コード(m)1.2 機能温水洗浄・暖房便座・脱臭・流水音 最大消費電力(W)655(本体595/便座60) RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
1セット
98,980 税込108,878
3日以内出荷

前広便座、ケアシャワー付き。病院や施設、駅やデパート、リラックスして過ごしたい自宅でも。オストメイトの方や介護の方に使いやすい、すべての人にやさしく快適トイレです。パブリックモデルは盗難防止機能、管理者モード付き。
用途温水洗浄便座、パブリック用 仕様ケアシャワー:流量調整3段階、温水温度3段階・ノズル位置調整:5段階(最大550ml/分)・便座シート処理:抗菌、抗ウイルス処理 付属品給水ホース(1m)、分岐金具、リモコン取付金具、シャワーホースセット(1m/1.8m) 幅(mm)507 高さ(mm)140 奥行(mm)540 本体質量(kg)3.7 材質(ノズル)ステンレス 最大消費電力(W)655 関連資料(0.29MB)
1台
170,000 税込187,000
5日以内出荷

便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減 リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性 板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途一般家庭用(介護用) 付属品補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具 形状前丸 質量(kg)製品本体 約4.4/補高便座 約1.0 使用温度範囲(℃)3~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×549×146 電源コード(m)1.2 機能温水洗浄・暖房便座・脱臭・流水音・ふた付き 最大消費電力(W)655(本体595/便座60) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)140 最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
1セット
78,980 税込86,878
3日以内出荷

温水や便座の温度変更、節電モードのON/OFFは、管理者のみ設定が可能 便座についても、取り外しボタンに、いたずら防止カバー付き 金属板と金属ボルトで補強することで、車いすから便座に移乗する際など、強い力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途貯湯式 付属品標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具・リモコン取付金具 形状前丸 質量(kg)製品本体 約4.2 使用温度範囲(℃)3~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×540×140 電源コード(m)1.2 機能リモコン・温水洗浄・暖房便座・脱臭 最大消費電力(W)1070(本体1010/便座60) RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷

便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減 リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性 板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途一般家庭用(介護用) 付属品補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具・リモコン取付金具 形状前丸 質量(kg)製品本体 約4.5/補高便座 約1.0 使用温度範囲(℃)3~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×549×146 電源コード(m)1.2 機能リモコン・温水洗浄・暖房便座・脱臭・ふた付き 最大消費電力(W)1070(本体1010/便座60) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)188 最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります