住設機器 :「排気」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質鋼板 タイププロペラファン スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱) 照明照明:60W、白熱球、口金E-26、1灯 排気方式風圧排気シャッター
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

排気を5方向から選択できる、リフォームのキッチンで実力を発揮する浅型ターボファン。 排気方向を現場で変更可能。
仕様ターボファン、押しボタンスイッチ2連、照明 付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/塞ぎ板 材質本体/閉じ板/ランプカバー/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト 周波数(Hz)50/60 スイッチ4連押ボタン 電球(W)60(白熱電球) 口金E26(レセプタクル) 温度上昇巻線:75K以下 入力電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:72/85、ノッチ弱:51/52 絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V) 電動機4極コンデンサー誘導 モーター絶縁種別型式E種 電源コード2芯 機外長1m以上 定格時間連続 周囲温度(℃)-5~40 騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/45、ノッチ弱:35/35 風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:540/540、ノッチ弱:380/330 耐電圧(V/min)AC1200
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。 スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。 整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。 排気の芯を背面から325mmに設定し、梁の多い集合物件でもマルチに活躍します。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、排気L/R、整流板 付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/壁取付金具セット 材質本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト 周波数(Hz)50/60 スイッチ4連押ボタン 電球(W)25(白熱電球) 口金E17(レセプタクル) 温度上昇巻線:75K以下 入力電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75 絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V) 電動機4極コンデンサー誘導 モーター絶縁種別型式E種 電源コード2芯 機外長1m以上 定格時間連続 周囲温度(℃)-5~40 騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35 風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340 耐電圧(V/min)AC1000
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1枚
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。 スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。 整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明、排気L/R、整流板 付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/壁取付金具セット 材質本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト 周波数(Hz)50/60 スイッチ4連押ボタン 電球(W)25(白熱電球) 口金E17(レセプタクル) 温度上昇巻線:75K以下 入力電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75 絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V) 電動機4極コンデンサー誘導 モーター絶縁種別型式E種 電源コード2芯 機外長1m以上 定格時間連続 周囲温度(℃)-5~40 騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35 風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340 耐電圧(V/min)AC1000
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1枚
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
4,898 税込5,388
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
9,798 税込10,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質鋼板 タイプシロッコファン、排気専用型 スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱) 照明照明:60W、白熱球、口金E-26、1灯 排気方式風圧排気シャッター
1台
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タイプシロッコファン、排気専用型 スイッチ押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱) 照明照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W 排気方式風圧排気シャッター
1台
76,980 税込84,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質鋼板 タイプシロッコファン、排気専用型 スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱) 照明照明:25W、白熱球、口金E-17、1灯 排気方式風圧排気シャッター
1台
57,980 税込63,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

質量(kg)36 タイプシロッコファン、排気専用型 間口(mm)900 スイッチソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、オフタイマー付(5・15・30分残留) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×750×600 照明照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W 排気方式風圧排気シャッター
1台
179,800 税込197,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)36 タイプシロッコファン、排気専用型 間口(mm)900 スイッチソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、オフタイマー付(5・15・30分残留) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×750×500 照明照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W 排気方式風圧排気シャッター
1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプシロッコファン、排気専用型 スイッチ押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱) 照明照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W 排気方式風圧排気シャッター
1台
64,980 税込71,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質鋼板 タイプシロッコファン、排気専用型 スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱) 照明照明:25W、白熱球、口金E-17、1灯 排気方式風圧排気シャッター
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質鋼板 タイプターボファン、排気専用型 スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱) 照明照明:60W、白熱球、口金E-26、1灯 排気方式風圧排気シャッター
1台
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

居付・操作の簡単なお手ごろの深型フードです。 スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明 付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/前幕板 材質本体/前面フード/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト 高さ(mm)200 周波数(Hz)50/60 スイッチ4連押ボタン 電球(W)60(白熱電球) 口金E26(レセプタクル) 温度上昇巻線:75K以下 入力電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:90/98、ノッチ弱:64/62 絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V) 電動機4極コンデンサー誘導 モーター絶縁種別型式E種 電源コード2芯 機外長1m以上 定格時間連続 周囲温度(℃)-5~40 騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:46/44、ノッチ弱:36/34 風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:590/540、ノッチ弱:380/330 耐電圧(V/min)AC1000
1台
34,980 税込38,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります