住設機器 :「排気 口 フード」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。 スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。 整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明、排気L/R、整流板 付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/壁取付金具セット 材質本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト 周波数(Hz)50/60 スイッチ4連押ボタン 電球(W)25(白熱電球) 口金E17(レセプタクル) 温度上昇巻線:75K以下 入力電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75 絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V) 電動機4極コンデンサー誘導 モーター絶縁種別型式E種 電源コード2芯 機外長1m以上 定格時間連続 周囲温度(℃)-5~40 騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35 風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340 耐電圧(V/min)AC1000
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。 スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。 整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。 排気の芯を背面から325mmに設定し、梁の多い集合物件でもマルチに活躍します。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、排気L/R、整流板 付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/壁取付金具セット 材質本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト 周波数(Hz)50/60 スイッチ4連押ボタン 電球(W)25(白熱電球) 口金E17(レセプタクル) 温度上昇巻線:75K以下 入力電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75 絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V) 電動機4極コンデンサー誘導 モーター絶縁種別型式E種 電源コード2芯 機外長1m以上 定格時間連続 周囲温度(℃)-5~40 騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35 風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340 耐電圧(V/min)AC1000
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります