BLⅡ型相当風量
仕様オイルパネル、梁対応
タイプターボファン
スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)72/86(強)44/47(弱)
照明装置ミニ電球 1個付(E17)
電源コードプラグ付ビニル平型コード0.75mm2・2心
騒音値(dB)(50/60Hz)47/49(強)38/36(弱)
風量(m3/h)(50/60Hz)555/590(強)(0Pa)、400/370(弱)(0Pa)375/425(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa)
RoHS指令(10物質対応)対応
BLⅡ型相当風量。薄型でコンパクトなターボファンタイプの梁や天井の低いキッチンにも対応可能なフラットフード。本体から排気する方向を5方向の中から選択。リフォームなどにも最適。一体絞り加工の滑らかなオイルパネルは、角や溝のない拭き掃除しやすい形状です。フィルターはパンチングフィルターを使用。
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)72/86、(弱)44/47
騒音値(dB)(強)47/49、(弱)38/36
ファンターボ
風量(m3/h)(強)560/590、(弱)400/370
関連資料図面(0.67MB)
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。