電気工事が不要な「コンセントタイプ」のタオルウォーマーです。タオルの乾燥を促進させ、衛生的にご使用になれます。乾燥を促進させる事で自然乾燥と比較して大腸菌で約99%、嫌な臭いの代表格モラクセラ菌も最大66%以上減少し除菌効果も期待出来ます。乾燥時間も約半分程度で、12時間ご使用になっても約3~5円程度の電気代しかかかりません。
用途戸建、賃貸・分譲マンション、ホテル・旅館・オフィスなど
付属品取付けベース2個、取付ネジΦ5×40(4本)、皿ネジM4×8(1本)
材質鉄
形状バー部分:ラウンド(丸パイプ)モデル
質量(g)2600
タイプマルチステージ(三段式)
外形寸法(mm)奥行:86、幅:350、高さ:420
電源(V)AC100 50/60Hz
最大出力(W)24
耐荷重(kg)2
枠の色白
機能切り忘れ防止機能(12hr自動OFF)/3hrタイマー
塗装アクリル焼付塗装
表面温度(℃)約45(室温20時、タオルが掛かっていない状態)
電気工事が不要な「コンセントタイプ」のタオルウォーマーです。タオルの乾燥を促進させ、衛生的にご使用になれます。乾燥を促進させる事で自然乾燥と比較して大腸菌で約99%、嫌な臭いの代表格モラクセラ菌も最大66%以上減少し除菌効果も期待出来ます。乾燥時間も約半分程度で、12時間ご使用になっても約3~5円程度の電気代しかかかりません。
用途戸建、賃貸・分譲マンション、ホテル・旅館・オフィスなど
付属品取付けベース2個、取付ネジΦ5×40(4本)、皿ネジM4×8(1本)
材質鉄
形状バー部分:フラット(偏平パイプ)モデル
質量(g)3600
タイプマルチステージ(三段式)
外形寸法(mm)奥行:68、幅:450、高さ:450
電源(V)AC100 50/60Hz
最大出力(W)42
耐荷重(kg)2
枠の色白
機能切り忘れ防止機能(12hr自動OFF)/3hrタイマー
塗装アクリル焼付塗装
表面温度(℃)約45(室温20時、タオルが掛かっていない状態)
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。