住設機器 :「アメージュZ便器」の検索結果
家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
関連キーワード
商品豆知識
日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)
電源コード(m)有効:1.2(漏電保護機能、アースコード付)
排水芯(mm)120、200~550
排水方式床排水
規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
保証期間2年
給水方式水道直結式
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149、リモコン:176×24×110
使用温度範囲(℃)0~40
方式給湯:貯湯式(0.67L)
省エネ基準達成率(%)111
タイプ貯湯
電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
最高圧力(MPa)0.75(静止時)
仕様大型共用便座
お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです
省エネ基準達成率(%)105
電源コード(m)有効:1.0(漏電保護機能、アースコード付)
最高圧力(MPa)0.75(静止時)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
質量(kg)約3.6
電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本
使用温度範囲(℃)0~40
年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)
定格消費電力(W)1300
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)
リモコン脱臭付タイプ
タイプ連続出湯
給水方式水道直結式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160、リモコン:264×33×73
排水芯(mm)120、200~550
方式給湯:瞬間式
保証期間2年
規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
排水方式床排水
仕様大型共用便座
日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
最高圧力(MPa)0.75(静止時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149、リモコン:176×24×110
使用温度範囲(℃)0~40
タイプ貯湯
排水方式床排水
保証期間2年
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)
省エネ基準達成率(%)111
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
方式給湯:貯湯式(0.67L)
給水方式水道直結式
排水芯(mm)120、200~550
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)有効:1.2(漏電保護機能、アースコード付)
電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本
仕様大型共用便座
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)
定格消費電力(W)300
排水芯(mm)120、200~550
排水方式床排水
タイプ貯湯
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176
方式給湯:貯湯式(0.63L)
給水方式水道直結式
使用温度範囲(℃)0~40
省エネ基準達成率(%)111
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
最高圧力(MPa)0.75(静止時)
電源コード(m)有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)
保証期間2年
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
仕様大型共用便座
日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)
保証期間2年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149、リモコン:176×24×110
タイプ貯湯
排水芯(mm)120、200~550
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
省エネ基準達成率(%)111
電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本
給水方式水道直結式
電源コード(m)有効:1.2(漏電保護機能、アースコード付)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
最高圧力(MPa)0.75(静止時)
方式給湯:貯湯式(0.67L)
排水方式床排水
使用温度範囲(℃)0~40
仕様大型共用便座
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:有
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)155
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:有
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)120・200~550
お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです
質量(kg)約3.6
定格消費電力(W)1300
電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本
使用温度範囲(℃)0~40
給水方式水道直結式
電源コード(m)有効:1.0(漏電保護機能、アースコード付)
リモコン脱臭付タイプ
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160、リモコン:264×33×73
最高圧力(MPa)0.75(静止時)
方式給湯:瞬間式
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)
保証期間2年
タイプ連続出湯
省エネ基準達成率(%)105
排水芯(mm)120、200~550
年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)
排水方式床排水
規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
仕様大型共用便座
日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)0.67(貯湯式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149
電源コード(m)有効長さ:1.2(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式水道直結式
給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。
定格消費電力(W)300
保証期間2年
省エネ基準達成率(%)111
最高圧力(MPa)0.75(静止時)
排水方式床排水
排水芯(mm)120、200~550
方式給湯:貯湯式(0.63L)
タイプ貯湯
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
使用温度範囲(℃)0~40
規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176
給水方式水道直結式
電源コード(m)有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
仕様大型共用便座
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
方式給湯:貯湯式(0.63L)
電源コード(m)有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)
使用温度範囲(℃)0~40
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
保証期間2年
排水芯(mm)120、200~550
定格消費電力(W)300
省エネ基準達成率(%)111
排水方式床排水
給水方式水道直結式
最高圧力(MPa)0.75(静止時)
タイプ貯湯
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176
規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)
仕様大型共用便座
本体操作の洗い心地にこだわったスタンダードモデル。CW-KB21、CW-KB22のNEWモデルです。
定格電源AC100V 50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)173(節電機能切時:242)
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高圧力:0.75(静止時)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×553×160
質量(kg)約4.1
電源コード(m)有効長さ1.0(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式水道直結式
タンク容量(L)0.76(貯湯式)
吐水量(L/min)(おしり)0.34~0.68(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき、おしりターボ洗浄時:1.00/供給水圧0.2MPaのとき、(ビデ)0.38~0.65(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき
温度(℃)(温水)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温
噴霧量(mL)30(供給水圧0.2MPaのとき)
表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14、ターボ脱臭時:0.17
清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
省エネ機能スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)、電源スイッチ
洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりワイド洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節
快適機能Wパワー脱臭、ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応
グリーン購入法適合
洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。
脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。
形状前丸
色オフホワイト
使用温度範囲(℃)0~40
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)0.67(貯湯式)
温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温
定格消費電力(W)350
安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ
電源コード(m)1.0(有効長さ)
給水方式水道直結式
ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45
定格電源AC100V
給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)
省エネ機能ワンタッチ節電(8h)
洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)
快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき
清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
省エネ基準達成率(%)111
排水方式床排水
給水方式水道直結式
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)
電源コード(m)有効:1.2(漏電保護機能、アースコード付)
保証期間2年
規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149、リモコン:176×24×110
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
排水芯(mm)120、200~550
タイプ貯湯
最高圧力(MPa)0.75(静止時)
電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本
方式給湯:貯湯式(0.67L)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
仕様大型共用便座
新デザインの樹脂製タンク。標準サイズのW節水です。
色オフホワイト
洗浄水量(L)大/8、小/6
仕様床排水(Sトラップ)、タンク手洗付
セット内容便器(C180S-BN8)、タンク(DT-4890-BN8)
種別ネオボルテックス式、標準サイズ
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176
電源コード(m)有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
最高圧力(MPa)0.75(静止時)
排水方式床排水
方式給湯:貯湯式(0.63L)
給水方式水道直結式
使用温度範囲(℃)0~40
省エネ基準達成率(%)111
タイプ貯湯
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
保証期間2年
定格消費電力(W)300
排水芯(mm)120、200~550
仕様大型共用便座
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。
ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。
形状前丸
機能本体ワンタッチ着脱、スローダウン
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。
バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。
形状前丸
質量(kg)約2.5
タイプ大型
使用温度範囲(℃)0~40
温度(℃)(暖房便座表面)切(室温)~約40
定格消費電力(W)48
安全装置(暖房便座)温度ヒューズ
電源コード(m)有効長さ1.2
機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン
温度調節(暖房便座)無段階切替
ヒーター容量(W)(暖房便座)48
定格電源AC100V・50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)141
省エネ基準達成率(%)100
適合便器アメージュZ便器・アメージュ便器・C-23PC・C-P16P・C-P15ST・C-P15HT・C-5RT・C-P15SK・C-P15HK
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。
ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。
形状前丸
質量(kg)約3.0
使用温度範囲(℃)0~40
温度(℃)(暖房便座表面)切(室温)~約40
定格消費電力(W)48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×534×131
安全装置(暖房便座)温度ヒューズ
電源コード(m)有効長さ1.2
機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、脱臭、暖房、スローダウン、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、ワンタッチ節電(8h)
温度調節(暖房便座)無段階切替
ヒーター容量(W)(暖房便座)48
定格電源AC100V・50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)101(節電機能切時146)
省エネ基準達成率(%)139
適合便器アメージュZ便器・アメージュ便器・C-23PC・C-P16P・C-P15ST・C-P15HT・C-5RT・C-P15SK・C-P15HK
脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。