13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要 付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明) 消費電力(W)ヒーター能力:450 電源電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約12 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A)4.5 本体質量(kg)約7(満水時:約19) 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m)機器外1.5 ヒーターシーズヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む) 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 温度調節バイメタルによるON-OFF制御 電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A タイマー別売(EFH-TM4) コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応 沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)] 出湯温度(℃)約60 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要 付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明) 消費電力(W)ヒーター能力:700 電源電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約25 圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて) 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A)7 本体質量(kg)約9(満水時/約34) ヒーター(W)700 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m)機器外1.5 ヒーターシーズヒーター 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵 時間わきあがり/約114分(15℃→60℃) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×370×396(突出部寸法含む) 給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵) 温度調節バイメタルによるON-OFF制御 設定値減圧弁/0.08MPa 温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御 使用量標準出湯量/約50L(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量) 電源プラグ接地極付タイプAC125V 15A タイマーEFH-TM4(別売) 水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧) コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番) 設置形態据置 沸上げ温度(℃)約60 出湯温度(℃)約60 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

仕様標準出湯量:約9.5L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要 付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明) 消費電力(W)ヒーター能力:450 電源電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約6 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A)4.5 本体質量(kg)約5(満水時:約11) 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m)機器外1.5 ヒーターシーズヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む) 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 温度調節バイメタルによるON-OFF制御 電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A タイマー別売(EFH-TM4) コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応 沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約42分(15→60℃)] 出湯温度(℃)約60 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要 付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明) 消費電力(W)ヒーター能力:450 電源電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約12 圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて) 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A)4.5 本体質量(kg)約7(満水時/約19) ヒーター(W)450 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m)機器外1.5 ヒーターシーズヒーター 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵 時間わきあがり/約90分(15℃→60℃)、約140分(15℃→85℃) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む) 給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵) 温度調節バイメタルによるON-OFF制御 設定値減圧弁/0.08MPa 温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御 使用量標準出湯量/約24L(わきあげ温度60℃)、約39L(わきあげ温度85℃)(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量) 電源プラグ接地極付タイプAC125V 15A タイマーEFH-TM4(別売) 水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧) コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番) 設置形態据置 沸上げ温度(℃)約60/約85切替 出湯温度(℃)約60/約85切替 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

仕様標準出湯量:約7L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要 付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明) 消費電力(W)ヒーター能力:700 電源電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約3 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A)7 電源コード(m)機器外0.7 ヒーターシーズヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×167×376(突出部寸法含む) 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A コンセントパナソニック品番:WN101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応 沸上げ温度(℃)約77(沸上げ時間:約18分(15→77℃)) 出湯温度(℃)約26~36(温度範囲約21~43℃)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む) 電源電圧AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)ヒーター能力:700 定格電流(A)7 タンク容量(L)約6 ヒーターシーズヒーター 電源コード(m)機器外1.5 電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055 付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明) タンク容量(L)約25 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 本体質量(kg)約11(満水時:約36) 電源コード(m)機器外1.5 ヒーターシーズヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)471×361×427(突出部寸法含む) 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×340×440(突出部寸法含む) タンク容量(L)約12 ヒーターシーズヒーター 電源コード(m)機器外1.5 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.060 付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様標準出湯量:約25L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要 付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明) タンク容量(L)約12 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 電源コード(m)機器外1.5 ヒーターシーズヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×340×440(突出部寸法含む) 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 出湯温度(℃)約26~36(温度範囲約21~43℃) 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.060
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様標準出湯量:約13L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要 付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明) 消費電力(W)ヒーター能力:700 電源電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約6 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A)7 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ 電源コード(m)機器外1.5 ヒーターシーズヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む) 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 温度調節サーミスタによる自動制御 電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.022
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプオートウィークリータイマータイプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×372×427(突出部寸法含む) 本体質量(kg)約11(満水時:約31) タンク容量(L)約20 出湯温度(℃)約26~36(温度範囲約21~43℃) ヒーターシーズヒーター 電源コード(m)機器外1.5 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065 温度調節サーミスタによる自動制御 タイマーオートウィークリータイマーモード 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置 付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明) 仕様標準出湯量:約52L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプオートウィークリータイマータイプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×340×337(突出部寸法含む) 本体質量(kg)約8(満水時:約16) タンク容量(L)約8 出湯温度(℃)約36(温度範囲約31~43℃) ヒーターシーズヒーター 電源コード(m)機器外1.5 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.040 温度調節サーミスタによる自動制御 タイマーオートウィークリータイマーモード 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置 付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明) 仕様標準出湯量:約21L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプオートウィークリータイマータイプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×372×427(突出部寸法含む) 本体質量(kg)約11(満水時:約31) タンク容量(L)約20 出湯温度(℃)約50または75(出荷時は約50℃) ヒーターシーズヒーター 電源コード(m)機器外1.5 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065 温度調節サーミスタによる自動制御 タイマーオートウィークリータイマーモード 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置 付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明) 仕様標準出湯量:約26L(わきあげ温度50℃)、約52L(わきあげ温度75℃)、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります