間口300mm以上の引き出しにセットできる包丁トレーです。刃渡り240mmまでの包丁が5本収納できます。引き出しの奥行きに合わせて小物入れの位置を調節可能。ブルム社のタンデムボックスの引き出し形状に合わせたデザイン。
材質本体・小物入れ:ABS樹脂、包丁ガード:ポリエチレン、脚ゴム:CRスポンジ
間口W×奥行D×高さH(mm)198×372~472×45
刃渡り210mmまでの包丁が4本収納できます。引き出し前板、底板どちらでも設置できます。取り外しできるのでお手入れ簡単。左右勝手の切替えも可能。ロック付きタイプ(JE5L)はレバー上下でロックと解除ができ、お子様のいたずら防止に役立ちます。
付属品トラスタッピンねじ4×20mm、スペーサー、平座金
材質本体:ポリプロピレン、ロック部:ポリアセタール(JE5Lのみ)
間口W×奥行D×高さH(mm)400×60×143
小さい子供が興味を持つキッチン。「キッズロック」はロック機能付きなので安心して包丁を収納できます。刃渡り170mmの包丁が4本収納可能(GS580は3本)。左右勝手の切り替え、取り外してのお手入れも簡単です。
付属品皿タッピンねじ3.5×16mm
材質本体・包丁載せ・包丁ロック:ポリプロピレン、包丁載せストッパー・固定カバー:ABS樹脂
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。