理美容院での使用感が一段と向上!
用途エアベント1個入付
対応機種GQ-C5032WZQ、GQ-C3222WZ-1+QU-4、GQ-C2434WZ-C+QU-4、GQ-C2034WZ-C+QU-4 15A、GQ-C1634WZ-C+QU-4 15A、GQ-5021WZQD-F
関連資料(0.42MB)
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
浴槽へ殺菌液を注入するユニットです。電源ろ過ユニット(RAFシリーズ)に接続することで、塩素(殺菌液)を浴槽へ注入します。
信頼性が向上しました!-気液分離器を内蔵し、ポンプエアロックを防止します。
便利になりました!-液面計、ポンプエア抜きホースを内蔵。タンク薬液量の補充をお知らせするフロートスイッチ付き。
電源(V)単相100・200共用
消費電力(W)16
最大吐出量(mL/min)ポンプ:30
構成ユニット:殺菌液タンク・殺菌液注入ポンプ・フロートスイッチ
最大吐出圧力(MPa)ポン:1.0
暖房回路を密閉方式にするために必要な部材です。(安全弁、自動エアー抜き弁、圧力ケージがセットされています)
対応機種OTH-4711AFF/OH-CG1204FF/OH-G2306FF/OH-G1706FFDC/OH-G1706FF/OH-G1506FF/OH-G1205FF(-RC)/OH-G905FF(-RC)
セット内容密閉ユニット×1、ゴムパッドD018483/4×25×1、密閉プラグカバー×1、密閉プラグ×1、密閉プラグパッキン×1、ホース(t1.0)×1
関連資料商品仕様図(0.41MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
耐塩害、遠隔監視対応、RAF-22N(C)・42N(C)対応、E-con通信、本体リモコン不要
用途循環ポンプや膨張タンク、エア抜き機能を搭載した省施工を実現。浴槽1~2tのろ過昇温用。熱効率85%の高い省エネ性を実現。万一、熱源機にエラーが発生した場合、警報盤などへお知らせします(警報端子SET別売)。
接続1温度
関連資料(0.11MB)
設置形態屋外壁掛形
耐塩害、遠隔監視対応、インテリジェント通信
用途循環ポンプや膨張タンク、エア抜き機能を搭載した省施工を実現。保育施設や高齢者施設、病院、公共施設などの比較的規模の大きな施設の暖房に!2温度温水暖房でさまざまな暖房が一台で!暖房端末器に合わせ「高温/低温」どちらにも使えます。また、最大10系統ヘッダーに対応でき、さまざまな暖房ニーズに応えます。
接続2温度
関連資料(0.47MB)
設置形態屋外壁掛形
仕様簡単2連結、80℃出湯、低温度出湯、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、不完全燃焼防止機能検査基準 合格品、COセンサー搭載、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)・水量サーボ
付属品取付けネジ類一式、RC-7636M組付、排水ホース、クランプ、排気カバー、HPエアフィルターSET、排気筒トップ、ダクト運転注意ラベル、ワイヤステッカ
種類給湯専用
リモコン本体組込
設置形態屋内壁掛形/排気ダクト接続形(フード対応)
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
対応機種GBG-1310D-2、GBG-1610D-2、GBF-1310D-2、GBF-1610D-2、GBF-1611D-2
関連資料納入仕様図(0.08MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
壁掛取替アタッチメント15/50とあわせて使用します。
用途既存が後面近接設置(壁掛金具AGV仕様時)に使用
関連資料(0.05MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
対応機種GT-1634SAWS-FFA-1、GQ-2037WS-FFA、GQ-1637WS-FFA、GQ- 27AWX-FFA-DX
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。